Walter P2436005-g3/8 | Pipe And Conduit Thread Tap, 3/8-19 Thread Size, 13/16 Inch Thread Length, Tin | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS P2436005-G3/8 Pipe And Conduit Thread Tap, 3/8-19 Thread Size, 13/16 Inch Thread Length, Tin | CU8ZQQ 429A98

WALTER TOOLS P2436005-G3/8 Pipe And Conduit Thread Tap, 3/8-19 Thread Size, 13/16 Inch Thread Length, Tin

Trong kho
Vật phẩm: CU8ZQQ Model: P2436005-G3/8Tham chiếu chéo: 429A98

Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€169.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTập

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
WALTER TOOLS A25563-NPT1/16 Tap ren ống và ống dẫn, 1/16-27 Kích thước ren, 14 mm Chiều dài ren, Vap, 3 me | CU8ZJK 427V02 A25563-NPT1/16€168.29
WALTER TOOLS A26563-NPTF1/16 Tap ren ống và ống dẫn, 1/16-27 Kích thước ren, 14 mm Chiều dài ren, Vap, 3 me | CU8ZJL 427V13 A26563-NPTF1/16€205.62
WALTER TOOLS A264602-NPTF1/16 Tap ren ống và ống dẫn, 1/16-27 Kích thước ren, 14 mm Chiều dài ren, Vap, 3 me | CU8ZJM 427V08 A264602-NPTF1/16€199.71
WALTER TOOLS AC26361-NPTF1/2 Vòi ren ống và ống dẫn, Kích thước ren 1/2-14, Chiều dài ren 1 1/64 Inch, 5 sáo | CU8ZJN 427V83 AC26361-NPTF1/2€255.58
WALTER TOOLS 24361-G1/2 Vòi ren ống và ống dẫn, Kích thước ren 1/2-14, Chiều dài ren 15/16 Inch, 4 sáo | CU8ZJP 427G07 24361-G1 / 2€179.21
WALTER TOOLS 24460-G1/2 Vòi ren ống và ống dẫn, Kích thước ren 1/2-14, Chiều dài ren 15/16 Inch, 4 sáo | CU8ZJQ 427G16 24460-G1 / 2€211.76
WALTER TOOLS 243612-RP1/2 Vòi ren ống và ống dẫn, Kích thước ren 1/2-14, Chiều dài ren 15/16 inch, 4 sáo | CU8ZJR 427F98 243612-RP1/2€196.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS P2436005-G3/8 Pipe And Conduit Thread Tap, 3/8-19 Thread Size, 13/16 Inch Thread Length, Tin
€169.63 /đơn vị