vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS N22516-UNC1/4 Vòi sáo xoắn ốc, Kích thước ren 1/4-20, Chiều dài ren 10 mm, Chiều dài 80 mm | CU9DGB 428R68

WALTER TOOLS N22516-UNC1/4 Đầu sáo xoắn ốc, Kích thước ren 1/4-20, Chiều dài ren 10 mm, Chiều dài 80 mm

Trong kho
Vật phẩm: CU9DGB Model: N22516-UNC1/4Tham chiếu chéo: 428R68
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
€39.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi sáo xoắn ốc

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
WALTER TOOLS N22516-UNC2 Vòi sáo xoắn ốc, #2-56 Kích thước ren, Chiều dài ren 4 mm, Chiều dài 45 mm | CU9CYT 428R70 N22516-UNC2€69.84
WALTER TOOLS N22516-UNC6 Vòi sáo xoắn ốc, #6-32 Kích thước ren, Chiều dài ren 6.50 mm, Chiều dài 56 mm | CU9DAY 428R74 N22516-UNC6€55.51
WALTER TOOLS N22516-UNC8 Vòi sáo xoắn ốc, #8-32 Kích thước ren, Chiều dài ren 7 mm, Chiều dài 63 mm | CU9DBX 428R75 N22516-UNC8€53.33
WALTER TOOLS N20516-M1.6 Vòi sáo xoắn ốc, M1.6X0.35 Kích thước ren, Chiều dài ren 6 mm, Chiều dài 40 mm | CU9EBF 428R27 N20516-M1.6€38.04
WALTER TOOLS N21566-M10X1 Vòi sáo xoắn ốc, Kích thước ren M10X1, Chiều dài ren 12 mm, Chiều dài 90 mm | CU9EBW 428R55 N21566-M10X1€114.08
WALTER TOOLS N20566-M10 Vòi sáo xoắn ốc, Kích thước ren M10X1.5, Chiều dài ren 15 mm, Chiều dài 100 mm | CU9EDP 428R48 N20566-M10€98.53
WALTER TOOLS N21566-M12X1 Vòi sáo xoắn ốc, Kích thước ren M12X1, Chiều dài ren 13 mm, Chiều dài 100 mm | CU9EGP 428R56 N21566-M12X1€133.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS N22516-UNC1/4 Đầu sáo xoắn ốc, Kích thước ren 1/4-20, Chiều dài ren 10 mm, Chiều dài 80 mm
€39.98 /đơn vị