Walter M5130-020-w20-05-05 | Máy nghiền vai vuông có thể lập chỉ mục, tối đa 787/1000 inch. Cắt Dia, Weldon phẳng | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS M5130-020-W20-05-05 Máy nghiền đầu vai vuông có thể lập chỉ mục, tối đa 787/1000 Inch. Cắt Dia, Weldon phẳng | CU8EVQ 56MR94

WALTER TOOLS M5130-020-W20-05-05 Máy nghiền vai vuông có thể lập chỉ mục, tối đa 787/1000 inch. Cắt Dia, Weldon phẳng

Trong kho
Vật phẩm: CU8EVQ Model: M5130-020-W20-05-05Tham chiếu chéo: 56MR94
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
€672.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhà máy cuối

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcGiá cả
WALTER TOOLS M2131.038-T36-03-15 Máy nghiền đầu vuông có thể lập chỉ mục, Tối đa 1 1/2 Inch. Cắt Đường Kính, Bắt Vít, Kết Nối T36 Kích Thước | CU8EKX 56MT82 M2131.038-T36-03-15Nhà máy đầu vuông€930.80
WALTER TOOLS M5130.038-T36-10-05 Máy nghiền đầu vuông có thể lập chỉ mục, Tối đa 1 1/2 Inch. Cắt Đường Kính, Bắt Vít, Kết Nối T36 Kích Thước | CU8EKY 56MR80 M5130.038-T36-10-05Nhà máy đầu vuông€933.36
WALTER TOOLS M5130.038-T36-07-05 Máy nghiền đầu vuông có thể lập chỉ mục, Tối đa 1 1/2 Inch. Cắt Đường Kính, Bắt Vít, Kết Nối T36 Kích Thước | CU8EKZ 56MR79 M5130.038-T36-07-05Nhà máy đầu vuông€863.82
WALTER TOOLS M5130.038-T36-04-15 Máy nghiền đầu vuông có thể lập chỉ mục, Tối đa 1 1/2 Inch. Cắt Đường Kính, Bắt Vít, Kết Nối T36 Kích Thước | CU8ELA 56MR87 M5130.038-T36-04-15Nhà máy đầu vuông€756.55
WALTER TOOLS M5130.038-T36-03-15 Máy nghiền đầu vuông có thể lập chỉ mục, Tối đa 1 1/2 Inch. Cắt Đường Kính, Bắt Vít, Kết Nối T36 Kích Thước | CU8ELB 56MR86 M5130.038-T36-03-15Nhà máy đầu vuông€720.33
WALTER TOOLS M2131.038-A31-03-15-L Máy nghiền đầu vuông có thể lập chỉ mục, Tối đa 1 1/2 Inch. Cắt Dia, Thẳng, 1-1/4 Inch Shank Dia | CU8ELC 56MN81 M2131.038-A31-03-15-LNhà máy đầu vuông€1,072.16
WALTER TOOLS M4791.038-W31-01-12 Máy nghiền đầu vuông có thể lập chỉ mục, Tối đa 1 1/2 Inch. Cắt Dia, Weldon phẳng | CU8ELD 56MR05 M4791.038-W31-01-12Nhà máy đầu vuông€621.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS M5130-020-W20-05-05 Máy nghiền vai vuông có thể lập chỉ mục, tối đa 787/1000 inch. Cắt Dia, Weldon phẳng
€672.95 /đơn vị