Walter M4130-080-b27-07-16 | Máy nghiền mặt có thể lập chỉ mục, tối đa 3.1500 inch. Cắt Dia, 1.0630 Inch Arbor Dia | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS M4130-080-B27-07-16 Máy nghiền mặt có thể lập chỉ mục, tối đa 3.1500 inch. Cắt Dia, 1.0630 Inch Arbor Dia | CU8JMA 56MP24

WALTER TOOLS Máy nghiền mặt có thể lập chỉ mục M4130-080-B27-07-16, tối đa 3.1500 inch. Cắt Dia, 1.0630 Inch Arbor Dia

Trong kho
Sản phẩm: CU8JMA Model: M4130-080-B27-07-16Tham chiếu chéo: 56MP24

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€1,159.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy mài mặt có thể lập chỉ mục

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.91
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố ANSICắt Dia.Giá cả
CÔNG CỤ WALTER F5141.B40.160.Z13.12 Máy nghiền mặt có thể lập chỉ mục F5141B40160Z1312 | AH4YZP 35RG91 F5141.B40.160.Z13.12F5141.B40.160.Z13.126.299 "€2,284.33
CÔNG CỤ WALTER F5141.UB38.152.Z13.12 Máy nghiền mặt có thể lập chỉ mục F5141UB38152Z1312 | AH4YZR 35RG93 F5141.UB38.152.Z13.12F5141.UB38.152.Z13.126"€2,284.33
WALTER TOOLS M2331-050-B22-03-15 Máy nghiền mặt có thể lập chỉ mục, 0.8660 Inch Arbor Dia, 90 độ. Góc cắt cạnh | CU8HWP 56MV88 M2331-050-B22-03-15--€1,157.81
WALTER TOOLS M5130-050-B22-06-15 Máy nghiền mặt có thể lập chỉ mục, 0.8660 Inch Arbor Dia, 90 độ. Góc cắt cạnh | CU8HWQ 56MV92 M5130-050-B22-06-15--€926.90
WALTER TOOLS M5130-063-B22-11-05 Máy nghiền mặt có thể lập chỉ mục, 0.8660 Inch Arbor Dia, 90 độ. Góc cắt cạnh | CU8HWR 56MX74 M5130-063-B22-11-05--€1,245.89
WALTER TOOLS M2136-063-B22-08-06 Máy nghiền mặt có thể lập chỉ mục, 0.8660 Inch Arbor Dia, 90 độ. Góc cắt cạnh | CU8HWT 56MX71 M2136-063-B22-08-06--€1,620.81
WALTER TOOLS M5130-054-B22-03-15 Máy nghiền mặt có thể lập chỉ mục, 0.8660 Inch Arbor Dia, 90 độ. Góc cắt cạnh | CU8HWU 56MV97 M5130-054-B22-03-15--€805.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS Máy nghiền mặt có thể lập chỉ mục M4130-080-B27-07-16, tối đa 3.1500 inch. Cắt Dia, 1.0630 Inch Arbor Dia
€1,159.36 /đơn vị