Walter Lnmx201012r-f27t Wkk25s | Mảnh dao phay hình chữ nhật, Vòng tròn nội tiếp 0.5390 inch, Bán kính góc 3/64 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS LNMX201012R-F27T WKK25S Mảnh dao phay hình chữ nhật, Vòng tròn nội tiếp 0.5390 inch, Bán kính góc 3/64 inch | CU8LXQ 56RJ05

WALTER TOOLS Mảnh dao phay hình chữ nhật LNMX201012R-F27T WKK25S, Vòng tròn nội tiếp 0.5390 inch, Bán kính góc 3/64 inch

Trong kho
Vật phẩm: CU8LXQ Model: LNMX201012R-F27T WKK25STham chiếu chéo: 56RJ05

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€48.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhay chèn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS Mảnh dao phay hình chữ nhật LNMX201012R-F27T WKK25S, Vòng tròn nội tiếp 0.5390 inch, Bán kính góc 3/64 inch
€48.77 /đơn vị