Walter Lnhu090404r-l55t Wkp25s | Mảnh dao phay hình chữ nhật, Bán kính góc 1/64 inch, dày 0.1770 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS LNHU090404R-L55T WKP25S Mảnh dao phay hình chữ nhật, Bán kính góc 1/64 inch, Dày 0.1770 inch | CU8LZX 56RG38

WALTER TOOLS Mảnh dao phay hình chữ nhật LNHU090404R-L55T WKP25S, Bán kính góc 1/64 inch, dày 0.1770 inch

Trong kho
Vật phẩm: CU8LZX phần: LNHU090404R-L55T WKP25STham chiếu chéo: 56RG38

Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€50.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhay chèn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS Mảnh dao phay hình chữ nhật LNHU090404R-L55T WKP25S, Bán kính góc 1/64 inch, dày 0.1770 inch
€50.96 /đơn vị