Walter H5551106-npt1/2-3/4 | Thread Mill Solid Carbide 1/2-3/4-npt | 32rr58 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ WALTER H5551106-NPT1/2-3/4 Máy nghiền ren Cacbua rắn 1/2-3/4-npt | AG3AVW 32RR58

WALTER TOOLS H5551106-NPT1/2-3/4 Thread Mill Solid Carbide 1/2-3/4-npt

Trong kho
Khoản mục: AG3AVW Model: H5551106-NPT1/2-3/4Tham chiếu chéo: 32RR58
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
€971.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy nghiền chỉ
Cắt Dia.0.626 "
Kết thúccoated
sáo4
Chiều dài cắt0.806 "
Vật chấtCacbua rắn
Cổ Dia.0.63 "
Chiều dài tổng thể3"
Chân Địa.0.63 "
Chiều dài chân3 15 / 64 "
Kích thước máy1"
Kích thước chủ đề1mm
Loại sợiPipe
KiểuCacbua rắn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.21
Chiều cao tàu (cm)2.49
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)2.49
Mã HS8209000030

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyCắt Dia.sáoKích thước chủ đềChiều dài cắtCổ Dia.Chiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
CÔNG CỤ WALTER H5551106-NPT1-2 Máy nghiền ren cacbua rắn 1-2-npt | AG3AVZ 32RR61 H5551106-NPT1-21-2-NPT0.783 "51-2-NPT1.068 "0.787 "4"0.787 "€1,444.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS H5551106-NPT1/2-3/4 Thread Mill Solid Carbide 1/2-3/4-npt
€971.85 /đơn vị