vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ WALTER H404491-0.8-2 Máy nghiền cacbua rắn 0.03mm Đường kính 1.5mm Chiều dài 2 sáo | AG2ZMT 32PN94

WALTER TOOLS H404491-0.8-2 Solid Carbide End Mill 0.03mm Diameter 1.5mm Length 2 Flutes

Trong kho
Khoản mục: AG2ZMT phần: H404491-0.8-2Tham chiếu chéo: 32PN94
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
€67.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCarbide End Mill
Bán kính góc0.05mm
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
Loại thứ nguyênmetric
Kết thúc kiểu MillSquare
Kết thúcKhông tráng
LớpHiệu suất cao
Helix Angle30 Degrees
Chiều dài cắt0.03mm
Vật chấtCacbua
Phay Dia.0.03mm
Cổ Dia.0.03mm
Chiều dài cổ1.5mm
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể1.5mm
Chân Địa.0.12mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.89
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)1.09
Mã HS8209000030

Chi tiết sản phẩm:

  • Đầu đơn / Đầu đôi (Đầu đơn)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBán kính gócKết thúcChiều dài cắtCổ Dia.Chiều dài cổChiều dài tổng thểGiá cả
CÔNG CỤ WALTER H4044918-0.8-8 Máy nghiền cacbua nguyên khối Máy cắt tiên tiến Bán kính 2 mm C | AG2ZPG 32PP31 H4044918-0.8-82.00mmTAX tráng0.03mm0.03mm1.5mm1.5mm€143.35
CÔNG CỤ WALTER H4044918-1.5-7.5 Máy nghiền cacbua nguyên khối Đường kính 0.06mm Máy cắt tiên tiến | AG2ZPJ 32PP33 H4044918-1.5-7.50.40mmTAX tráng0.06mm0.06mm2.36mm2.36mm€131.88
CÔNG CỤ WALTER H4044918-1-5 Máy nghiền cacbua nguyên khối Máy cắt tiên tiến được phủ thuế | AG2ZPP 32PP38 H4044918-1-50.50mmTAX tráng0.04mm0.04mm2.36mm2.36mm€131.88
CÔNG CỤ WALTER H4044918-2.5-12.5 Máy nghiền cacbua rắn cuối đường kính 0.1mm được phủ thuế | AG2ZPR 32PP40 H4044918-2.5-12.50.50mmTAX tráng0.1mm0.10mm2.36mm2.36mm€137.66
CÔNG CỤ WALTER H4044918-2-10 Máy nghiền cacbua rắn 0.08mm Đường kính 0.50mm C Bán kính | AG2ZPU 32PP42 H4044918-2-100.50mmTAX tráng0.08mm0.08mm2.36mm2.36mm€134.87
CÔNG CỤ WALTER H4044918-2-20 Máy nghiền cacbua rắn cuối 0.08mm Đường kính 2.36mm Chiều dài | AG2ZPW 32PP44 H4044918-2-201.25mmTAX tráng0.08mm0.08mm2.36mm2.36mm€103.09
CÔNG CỤ WALTER H4044918-3-15 Máy nghiền cacbua rắn Đường kính 0.12mm được phủ thuế | AG2ZPY 32PP46 H4044918-3-151.00mmTAX tráng0.12mm0.12mm2.36mm2.36mm€132.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS H404491-0.8-2 Solid Carbide End Mill 0.03mm Diameter 1.5mm Length 2 Flutes
€67.59 /đơn vị