vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS G1111.16R-4T25-220GX24 External Square Shank Holder | AF7FYE 20YE63

WALTER TOOLS G1111.16R-4T25-220GX24 Giá đỡ chân vuông bên ngoài

Trong kho
Khoản mục: AF7FYE Model: G1111.16R-4T25-220GX24Tham chiếu chéo: 20YE63

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€304.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiá đỡ chuôi vuông bên ngoài
Hướng cắtTay Phải
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể6.142 "
Chân Địa.1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.69
Chiều cao tàu (cm)3.99
Chiều dài tàu (cm)16
Chiều rộng tàu (cm)3.99
Mã HS8209000030

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHướng cắtChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
WALTER TOOLS G1111.16L-3T12-034GX24 Giá đỡ chuôi vuông bên ngoài | AF7FMN 20YE31 G1111.16L-3T12-034GX24Tay trái5.709 "1"€304.42
WALTER TOOLS G1111.16L-3T12-042GX24 Giá đỡ chuôi vuông bên ngoài | AF7FMP 20YE32 G1111.16L-3T12-042GX24Tay trái5.709 "1"€304.42
WALTER TOOLS G1111.2525R-5T12-085GX24 Giá đỡ chuôi vuông bên ngoài | AF7FMQ 20YF38 G1111.2525R-5T12-085GX24Tay Phải150mm25mm€304.42
WALTER TOOLS G1111.2525R-5T12-120GX24 Giá đỡ chuôi vuông bên ngoài | AF7FMR 20YF39 G1111.2525R-5T12-120GX24Tay Phải150mm25mm€304.42
WALTER TOOLS G1111.2525R-5T12-175GX24 Giá đỡ chuôi vuông bên ngoài | AF7FMT 20YF40 G1111.2525R-5T12-175GX24Tay Phải150mm25mm€304.42
WALTER TOOLS G1111.2525R-5T20-040GX24 Giá đỡ chuôi vuông bên ngoài | AF7FMU 20YF41 G1111.2525R-5T20-040GX24Tay Phải152mm25mm€304.42
WALTER TOOLS G1111.2525R-5T20-060GX24 Giá đỡ chuôi vuông bên ngoài | AF7FMV 20YF42 G1111.2525R-5T20-060GX24Tay Phải152mm25mm€304.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS G1111.16R-4T25-220GX24 Giá đỡ chân vuông bên ngoài
€304.42 /đơn vị