Walter F4253.b60.250.z08.25 | Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4253b60250z0825 | 44w743 | Raptor Supplies Việt Nam
CÔNG CỤ WALTER F4253.B60.250.Z08.25 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4253b60250z0825 | AD6DRT 44W743

WALTER TOOLS F4253.B60.250.Z08.25 Dao phay có thể lập chỉ mục F4253b60250z0825

Trong kho
Mặt hàng: AD6DRT phần: F4253.B60.250.Z08.25Tham chiếu chéo: 44W743

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€3,901.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy phay có thể lập chỉ mục
Khoan1.968 "
Loại cạnh cắtCacbua
Chiều dài cắt0.984 "
đường kính7.874 "
Chèn vítIP FS2112 Torx 20
Tay trái / tay phảiĐúng
Vật chấtTất cả ISO
Danh phápF4253.B60.250.Z08.25
Số lượng Chèn bắt buộc14
Chiều dài tổng thể0.984 "
Chân Địa.2.362

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 6
Chiều cao tàu (cm)25.15
Chiều dài tàu (cm)20.07
Chiều rộng tàu (cm)20.07
Mã HS8466100130
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChân Địa.KhoanChiều dài cắtđường kínhChèn vítDanh phápSố lượng Chèn bắt buộcChiều dài tổng thểGiá cả
WALTER TOOLS F4253.BN60.250.Z08.20R Máy cắt phay có thể lập chỉ mục F4253bn60250z0820r | AD6DDM 44W337 F4253.BN60.250.Z08.20R2.3621.063 "0.472 "3.937 "IP FS2079 Torx 9F4253.BN60.250.Z08.20R101.968 "€4,029.66
WALTER TOOLS F4253.BN27.100.Z05.12R Máy cắt phay có thể lập chỉ mục F4253bn27100z0512r | AD6DDN 44W338 F4253.BN27.100.Z05.12R1.0631.26 "0.236 "3.937 "IP FS2077 Torx 9F4253.BN27.100.Z05.12R100.354 "€2,053.50
WALTER TOOLS F4253.BN32.125.Z06.12R Máy cắt phay có thể lập chỉ mục F4253bn32125z0612r | AD6DEC 44W351 F4253.BN32.125.Z06.12R1.261.575 "0.472 "6.299 "IP FS2079 Torx 9F4253.BN32.125.Z06.12R141.968 "€2,440.62
CÔNG CỤ WALTER F4253.BN40.160.Z07.12R Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4253bn40160z0712r | QUẢNG CÁO 6W44 F4253.BN40.160.Z07.12R1.575-0.472 "7.874 "IP FS2079 Torx 9F4253.BN40.160.Z07.12R161.968 "€3,073.67
WALTER TOOLS F4253.BN40.200.Z08.12R Máy cắt phay có thể lập chỉ mục F4253bn40200z0812r | AD6DEE 44W353 F4253.BN40.200.Z08.12R1.5751.063 "0.551 "3.937 "IP FS2079 Torx 9F4253.BN40.200.Z08.12R101.968 "€3,546.41
WALTER TOOLS F4253.BN27.100.Z05.14R Máy cắt phay có thể lập chỉ mục F4253bn27100z0514r | AD6DEF 44W354 F4253.BN27.100.Z05.14R1.0631.26 "0.551 "4.921 "IP FS2079 Torx 9F4253.BN27.100.Z05.14R121.968 "€2,053.50
CÔNG CỤ WALTER F4253.BN32.125.Z06.14R Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4253bn32125z0614r | AD6DEG 44W355 F4253.BN32.125.Z06.14R1.261.575 "0.551 "6.299 "IP FS2079 Torx 9F4253.BN32.125.Z06.14R141.968 "€2,440.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS F4253.B60.250.Z08.25 Dao phay có thể lập chỉ mục F4253b60250z0825
€3,901.77 /đơn vị