Walter F4162-30 | Mũi khoan doa 30 mm 8 sáo cacbua | 49l956 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS F4162-30 Chucking Reamer 30mm 8 Flute Carbide | AJ2EWN 49L956

WALTER TOOLS F4162-30 Mũi doa mâm cặp 30mm 8 sáo cacbua

Trong kho
Khoản mục: AJ2EWN phần: F4162-30Tham chiếu chéo: 49L956
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
€316.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi doa mâm cặp
Phương pháp ứng dụngThông qua lỗ
Chamfer (Độ)45 Degrees
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân1.1810
Loại thứ nguyênmetric
Kết thúcTươi
Chiều dài sáo73mm
Vật chấtCacbua rắn
Số lượng sáo8
Chiều dài tổng thể281mm
Kích thước chânMT3
Loại châncôn Morse
Kích thước máy30.00mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1
Chiều cao tàu (cm)3.61
Chiều dài tàu (cm)28.6
Chiều rộng tàu (cm)3.61
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại sáo: Thẳng

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânChiều dài sáoSố lượng sáoChiều dài tổng thểKích thước chânKích thước máyGiá cả
WALTER TOOLS F4162-5 Mũi khoan doa 5 mm 6 sáo cacbua | AJ2EVR 49L936 F4162-50.196823mm6133mmMT15.00mm€121.68
WALTER TOOLS F4162-6 Mũi khoan doa 6 mm 6 sáo cacbua | AJ2EVT 49L937 F4162-60.236226mm6138mmMT16.00mm€121.68
WALTER TOOLS F4162-7 Mũi khoan doa 7mm 6 sáo cacbua | AJ2EVU 49L938 F4162-70.275531mm6150mmMT17.00mm€132.22
WALTER TOOLS F4162-8 Mũi khoan doa 8 mm 6 sáo cacbua | AJ2EVV 49L939 F4162-80.314933mm6156mmMT18.00mm€132.22
WALTER TOOLS F4162-9 Mũi khoan doa 9mm 6 sáo cacbua | AJ2EVW 49L940 F4162-90.354336mm6162mmMT19.00mm€154.26
WALTER TOOLS F4162-10 Mũi khoan doa 10 mm 6 sáo cacbua | AJ2EVX 49L941 F4162-100.393638mm6168mmMT110.00mm€154.26
WALTER TOOLS F4162-11 Mũi khoan doa 11mm 6 sáo cacbua | AJ2EVY 49L942 F4162-110.433041mm6175mmMT111.00mm€193.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS F4162-30 Mũi doa mâm cặp 30mm 8 sáo cacbua
€316.18 /đơn vị