Walter F4153.bn40.160.z08.06r | Dao phay có thể lập chỉ mục 44w731 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS F4153.BN40.160.Z08.06R Máy cắt phay có thể lập chỉ mục F4153bn40160z0806r | AD6DRE 44W731

WALTER TOOLS F4153.BN40.160.Z08.06R Dao phay có thể lập chỉ mục F4153bn40160z0806r

Trong kho
Khoản mục: AD6DRE phần: F4153.BN40.160.Z08.06RTham chiếu chéo: 44W731
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
€3,223.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy phay có thể lập chỉ mục
Khoan0.866 "
Loại cạnh cắtCacbua
Chiều dài cắt0.315 "
đường kính3.15 "
Chèn vítIP FS2078 Torx 9
Tay trái / tay phảiĐúng
Vật chấtTất cả ISO
Danh phápF4153.BN40.160.Z08.06R
Số lượng Chèn bắt buộc8
Chiều dài tổng thể1.574 "
Chân Địa.1.575

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.58
Chiều cao tàu (cm)12.01
Chiều dài tàu (cm)7.82
Chiều rộng tàu (cm)7.82
Mã HS8466100130
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChân Địa.KhoanChiều dài cắtđường kínhChèn vítDanh phápSố lượng Chèn bắt buộcChiều dài tổng thểGiá cả
CÔNG CỤ WALTER F4153.B27.080.Z04.06 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4153b27080z0406 | AD6DDJ 44W334 F4153.B27.080.Z04.061.0631.063 "0.315 "3.15 "IP FS2078 Torx 9F4153.B27.080.Z04.0680.393 "€1,562.53
CÔNG CỤ WALTER F4153.B27.080.Z04.08 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4153b27080z0408 | AD6DDK 44W335 F4153.B27.080.Z04.081.0631.063 "0.394 "3.15 "IP FS2080 Torx 15F4153.B27.080.Z04.0880.433 "€1,562.53
CÔNG CỤ WALTER F4153.B27.080.Z04.10 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4153b27080z0410 | AD6DDL 44W336 F4153.B27.080.Z04.101.063-0.787 "9.842 "IP FS2081 Torx 15F4153.B27.080.Z04.10161.968 "€1,562.53
WALTER TOOLS F4153.B32.100.Z05.06 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4153b32100z0506 | AD6DDP 44W339 F4153.B32.100.Z05.061.261.575 "0.236 "4.921 "IP FS2077 Torx 9F4153.B32.100.Z05.06120.433 "€1,867.07
WALTER TOOLS F4153.B40.125.Z06.06 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4153b40125z0606 | AD6DDQ 44W340 F4153.B40.125.Z06.061.5751.575 "0.236 "6.299 "IP FS2077 Torx 9F4153.B40.125.Z06.06160.354 "€2,218.49
WALTER TOOLS F4153.B40.160.Z08.06 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4153b40160z0806 | AD6DDR 44W341 F4153.B40.160.Z08.061.5751.968 "0.236 "7.874 "IP FS2077 Torx 9F4153.B40.160.Z08.06180.354 "€2,930.68
WALTER TOOLS F4153.B50.200.Z09.06 Dao phay có thể lập chỉ mục F4153b50200z0906 | AD6DDT 44W342 F4153.B50.200.Z09.061.9691.26 "0.315 "3.937 "IP FS2078 Torx 9F4153.B50.200.Z09.06100.393 "€3,348.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS F4153.BN40.160.Z08.06R Dao phay có thể lập chỉ mục F4153bn40160z0806r
€3,223.97 /đơn vị