Walter F4138.t36.040.z03.33 | Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4138t36040z0333 | 44w258 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ WALTER F4138.T36.040.Z03.33 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4138t36040z0333 | AD6DAN 44W258

WALTER TOOLS F4138.T36.040.Z03.33 Dao phay có thể lập chỉ mục F4138t36040z0333

Trong kho
Khoản mục: AD6DAN phần: F4138.T36.040.Z03.33Tham chiếu chéo: 44W258
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
€1,494.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy phay có thể lập chỉ mục
Loại cạnh cắtCacbua
Chiều dài cắt2.126 "
đường kính1.575 "
Chèn vítIP FS1457 Torx 9
Tay trái / tay phảiĐúng
Vật chấtTất cả ISO
Danh phápF4138.T36.040.Z03.33
Số lượng Chèn bắt buộc15
Chiều dài tổng thể3.936 "
Chân Địa.SK40 AD / B

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.29
Chiều cao tàu (cm)20.02
Chiều dài tàu (cm)6.5
Chiều rộng tàu (cm)6.5
Mã HS8466100130
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChân Địa.KhoanChiều dài cắtđường kínhChèn vítDanh phápSố lượng Chèn bắt buộcChiều dài tổng thểGiá cả
WALTER TOOLS F4138.W40.040.Z03.54 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4138w40040z0354 | AD6CXE 44W157 F4138.W40.040.Z03.54T36 "-1.142 "1.575 "IP FS1453 Torx 15F4138.W40.040.Z03.5461.141 "€1,967.88
CÔNG CỤ WALTER F4138.B27.063.Z05.43 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4138b27063z0543 | AD6CXJ 44W161 F4138.B27.063.Z05.431.0631.063 "1.063 "2.48 "IP FS1453 Torx 15F4138.B27.063.Z05.43122.755 "€2,689.42
CÔNG CỤ WALTER F4138.W32.032.Z02.43 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4138w32032z0243 | AD6DAF 44W251 F4138.W32.032.Z02.43HSK-A63 "-2.126 "1.575 "IP FS1457 Torx 9F4138.W32.032.Z02.43153.976 "€1,349.32
WALTER TOOLS F4138.H63A.040.Z03.54 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4138h63a040z0354 | AD6DAG 44W252 F4138.H63A.040.Z03.54HSK-A100 "-1.693 "1.968 "IP FS1457 Torx 9F4138.H63A.040.Z03.54163.936 "€2,590.09
CÔNG CỤ WALTER F4138.T28.032.Z02.33 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4138t28032z0233 | AD6DAM 44W257 F4138.T28.032.Z02.33T36 "-1.299 "1.575 "IP FS1457 Torx 9F4138.T28.032.Z02.3392.165 "€1,192.18
CÔNG CỤ WALTER F4138.B16.040.Z03.33 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4138b16040z0333 | AD6DAT 44W262 F4138.B16.040.Z03.330.630.866 "1.693 "1.968 "IP FS1457 Torx 9F4138.B16.040.Z03.33162.559 "€1,494.14
CÔNG CỤ WALTER F4138.B22.050.Z04.43 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4138b22050z0443 | AD6DAU 44W263 F4138.B22.050.Z04.430.8660.63 "0.157 "1.575 "IP FS1495 Torx 20F4138.B22.050.Z04.4331.574 "€2,112.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS F4138.T36.040.Z03.33 Dao phay có thể lập chỉ mục F4138t36040z0333
€1,494.14 /đơn vị