Walter F4042r.ub13.038.z06.10 | Dao phay có thể lập chỉ mục 44w688 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ WALTER F4042R.UB13.038.Z06.10 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4042rub13038z0610 | AD6DPR 44W688

WALTER TOOLS F4042R.UB13.038.Z06.10 Máy cắt có thể lập chỉ mục F4042rub13038z0610

Trong kho
Mặt hàng: AD6DPR phần: F4042R.UB13.038.Z06.10Tham chiếu chéo: 44W688
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
€706.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy phay có thể lập chỉ mục
Loại cạnh cắtCacbua
Chiều dài cắt0.394 "
đường kính2"
Chèn vítIP FS1454 Torx 8
Tay trái / tay phảiĐúng
Vật chấtTất cả ISO
Danh phápF4042R.UB13.038.Z06.10
Số lượng Chèn bắt buộc5
Chiều dài tổng thể1.575 "
Chân Địa.0.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)12.01
Chiều dài tàu (cm)6.5
Chiều rộng tàu (cm)6.5
Mã HS8466100130
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChân Địa.KhoanChiều dài cắtđường kínhChèn vítDanh phápSố lượng Chèn bắt buộcChiều dài tổng thểGiá cả
WALTER TOOLS F4042R.W16.016.Z02.10 Dao phay có thể lập chỉ mục F4042rw16016z0210 | AD6DLT 44W611 F4042R.W16.016.Z02.100.787 "-0.394 "0.787 "IP FS1454 Torx 8F4042R.W16.016.Z02.1021.181 "€553.76
WALTER TOOLS F4042R.W20.020.Z02.10 Dao phay có thể lập chỉ mục F4042rw20020z0210 | AD6DLU 44W612 F4042R.W20.020.Z02.100.787 "-0.394 "0.787 "IP FS1454 Torx 8F4042R.W20.020.Z02.1031.181 "€573.68
WALTER TOOLS F4042R.W20.020.Z03.10 Dao phay có thể lập chỉ mục F4042rw20020z0310 | AD6DLV 44W613 F4042R.W20.020.Z03.100.984 "-0.394 "0.787 "IP FS1454 Torx 8F4042R.W20.020.Z03.1021.181 "€603.95
WALTER TOOLS F4042R.W25.025.Z02.10 Máy cắt phay có thể lập chỉ mục F4042rw25025z0210 | AD6DLW 44W614 F4042R.W25.025.Z02.100.984 "-0.394 "0.984 "IP FS1454 Torx 8F4042R.W25.025.Z02.1031.181 "€551.74
WALTER TOOLS F4042R.W25.025.Z03.10 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4042rw25025z0310 | AD6DLX 44W615 F4042R.W25.025.Z03.100.984 "-0.394 "0.984 "IP FS1454 Torx 8F4042R.W25.025.Z03.1041.181 "€623.24
WALTER TOOLS F4042R.W25.025.Z04.10 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4042rw25025z0410 | AD6DLY 44W616 F4042R.W25.025.Z04.101.259 "-0.394 "1.26 "IP FS1454 Torx 8F4042R.W25.025.Z04.1031.181 "€671.57
WALTER TOOLS F4042R.W32.032.Z03.10 Máy cắt phay có thể lập chỉ mục F4042rw32032z0310 | AD6DLZ 44W617 F4042R.W32.032.Z03.101.259 "-0.394 "1.26 "IP FS1454 Torx 8F4042R.W32.032.Z03.1041.181 "€613.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS F4042R.UB13.038.Z06.10 Máy cắt có thể lập chỉ mục F4042rub13038z0610
€706.39 /đơn vị