Walter F4042.uz31.031.z04.11 | Dao phay có thể lập chỉ mục 44w102 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS F4042.UZ31.031.Z04.11 Indexable Mill Cutter F4042uz31031z0411 | AD6CUY 44W102

WALTER TOOLS F4042.UZ31.031.Z04.11 Dao phay có thể lập chỉ mục F4042uz31031z0411

Trong kho
Mục: AD6CUY phần: F4042.UZ31.031.Z04.11Tham chiếu chéo: 44W102
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
€653.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy phay có thể lập chỉ mục
Loại cạnh cắtCacbua
Chiều dài cắt0.461 "
đường kính1.25 "
Chèn vítIP FS1457 Torx 9
Tay trái / tay phảiĐúng
Vật chấtTất cả ISO
Danh phápF4042.UZ31.031.Z04.11
Số lượng Chèn bắt buộc4
Chiều dài tổng thể9.999 "
Chân Địa.1.249 "
Cờ lê TorxT 9

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.49
Chiều cao tàu (cm)35.03
Chiều dài tàu (cm)4.52
Chiều rộng tàu (cm)4.52
Mã HS8466100130
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChân Địa.KhoanChiều dài cắtđường kínhChèn vítDanh phápSố lượng Chèn bắt buộcChiều dài tổng thểGiá cả
CÔNG CỤ WALTER F4042.T28.032.Z04.11 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4042t28032z0411 | AD6CNU 44V897 F4042.T28.032.Z04.11T28 "-0.461 "1.26 "IP FS1457 Torx 9F4042.T28.032.Z04.1141.574 "€708.50
CÔNG CỤ WALTER F4042.T22.025.Z03.11 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4042t22025z0311 | AD6CNV 44V898 F4042.T22.025.Z03.11T22 "-0.461 "0.984 "IP FS1456 Torx 9F4042.T22.025.Z03.1131.377 "€663.25
CÔNG CỤ WALTER F4042.Z32.040.Z05.11 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4042z32040z0511 | AD6CNW 44V899 F4042.Z32.040.Z05.111.259 "-0.461 "1.575 "IP FS1457 Torx 9F4042.Z32.040.Z05.1159.842 "€810.88
WALTER TOOLS F4042.T45.050.Z05.15 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4042t45050z0515 | AD6CNX 44V902 F4042.T45.050.Z05.15T45 "-0.591 "1.968 "IP FS1453 Torx 15F4042.T45.050.Z05.1551.574 "€972.26
CÔNG CỤ WALTER F4042.T36.040.Z05.11 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4042t36040z0511 | AD6CNY 44V908 F4042.T36.040.Z05.11T36 "-0.461 "1.575 "IP FS1457 Torx 9F4042.T36.040.Z05.1151.574 "€810.88
CÔNG CỤ WALTER F4042.W32.032.Z04.11 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4042w32032z0411 | AD6CNZ 44V910 F4042.W32.032.Z04.111.259 "-0.461 "1.26 "IP FS1457 Torx 9F4042.W32.032.Z04.1144.33 "€734.96
CÔNG CỤ WALTER F4042.T28.032.Z03.11 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4042t28032z0311 | AD6CPA 44V911 F4042.T28.032.Z03.11T28 "-0.461 "1.26 "IP FS1457 Torx 9F4042.T28.032.Z03.1131.574 "€700.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS F4042.UZ31.031.Z04.11 Dao phay có thể lập chỉ mục F4042uz31031z0411
€653.36 /đơn vị