Walter F4038.w32.032.z03.37 | Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4038w32032z0337 | 44w250 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ WALTER F4038.W32.032.Z03.37 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4038w32032z0337 | AD6DAE 44W250

WALTER TOOLS F4038.W32.032.Z03.37 Dao phay có thể lập chỉ mục F4038w32032z0337

Trong kho
Khoản mục: AD6DAE phần: F4038.W32.032.Z03.37Tham chiếu chéo: 44W250
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
€2,070.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy phay có thể lập chỉ mục
Loại cạnh cắtCacbua
Chiều dài cắt1.693 "
đường kính1.26 "
Chèn vítIP FS1457 Torx 9
Tay trái / tay phảiĐúng
Vật chấtTất cả ISO
Danh phápF4038.W32.032.Z03.37
Số lượng Chèn bắt buộc8
Chiều dài tổng thể4.921 "
Chân Địa.1.259 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)12.01
Chiều dài tàu (cm)3.23
Chiều rộng tàu (cm)3.23
Mã HS8466100130
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cắtđường kínhChèn vítDanh phápSố lượng Chèn bắt buộcChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
WALTER TOOLS F4038.W20.020.Z01.30 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4038w20020z0130 | AD6DAD 44W249 F4038.W20.020.Z01.301.457 "1.26 "IP FS1454 Torx 8F4038.W20.020.Z01.30151.968 "1.259 "€1,081.11
CÔNG CỤ WALTER F4038.T22.025.Z02.22 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4038t22025z0222 | AD6DAK 44W255 F4038.T22.025.Z02.221.181 "1.26 "IP FS1454 Torx 8F4038.T22.025.Z02.22121.968 "T28 "€1,284.79
CÔNG CỤ WALTER F4038.T28.032.Z03.30 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4038t28032z0330 | QUẢNG CÁO 6W44 F4038.T28.032.Z03.301.299 "1.26 "IP FS1457 Torx 9F4038.T28.032.Z03.3061.968 "T28 "€1,835.19
WALTER TOOLS F4038.UW19.019.Z01.30 Dao phay có thể lập chỉ mục F4038uw19019z0130 | AD6DFJ 44W391 F4038.UW19.019.Z01.301.457 "1"IP FS1454 Torx 8F4038.UW19.019.Z01.30101.969 "1"€1,081.11
CÔNG CỤ WALTER F4038.UW26.026.Z02.37 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4038uw26026z0237 | AD6DFK 44W392 F4038.UW26.026.Z02.371.456 "1.25 "IP FS1454 Torx 8F4038.UW26.026.Z02.37151.969 "1.25 "€1,611.61
CÔNG CỤ WALTER F4038.W25.025.Z02.30 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4038w25025z0230 | AD6DFW 44W403 F4038.W25.025.Z02.301.181 "1.26 "IP FS1454 Torx 8F4038.W25.025.Z02.30121.968 "1.259 "€1,452.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS F4038.W32.032.Z03.37 Dao phay có thể lập chỉ mục F4038w32032z0337
€2,070.43 /đơn vị