Walter F2482tms-4.5 | Máy khoan Jobber 4.5mm cacbua | 49l881 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ WALTER F2482TMS-4.5 Máy khoan Jobber 4.5mm cacbua | AG6ZGV 49L881

WALTER TOOLS F2482TMS-4.5 Máy khoan Jobber cacbua 4.5mm

Trong kho
Khoản mục: AG6ZGV phần: F2482TMS-4.5Tham chiếu chéo: 49L881
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
€294.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.177 "
Loại thứ nguyênmetric
Kết thúcTMS
Chiều dài sáo12mm
LớpHiệu năng cao
Danh sách sốF2482
Vật chấtCacbua rắn
Chiều dài tổng thể75mm
Góc nhọn140 Degrees
Loại điểmTự định tâm
Chân Địa.4mm
Kích thước máy4.5mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.4
Chiều dài tàu (cm)8.31
Chiều rộng tàu (cm)1.4
Mã HS8209000030

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChân Địa.Hướng cắtKết thúcChiều dài sáoLớpDanh sách sốChiều dài tổng thểGóc nhọnGiá cả
WALTER TOOLS A6181TFT-4.5 Máy khoan Jobber 4.5mm 150 Carbide | AF8QHF 29FP72 A6181TFT-4.56mmTay PhảiTFP - TiNAl24mmKẾ HOẠCHA618174mm150 Degrees€159.04
WALTER TOOLS A7191TFT-4.5 Máy khoan Jobber 4.5mm 180 Carbide | AF8QNY 29FT65 A7191TFT-4.56mmTay PhảiTFT - TiNAl16mmKẾ HOẠCHA719166mm180 Degrees€168.21
CÔNG CỤ WALTER F2481-4.5 Máy khoan Jobber 4.5mm cacbua | AG6YYW 49L696 F2481-4.53.4mmTay tráiKhông tráng12mmHiệu năng caoF248175mm140 Degrees€271.57
CÔNG CỤ WALTER F2481TMS-4.5 Máy khoan Jobber 4.5mm cacbua | AG6ZBM 49L758 F2481TMS-4.53.4mmTay tráiTMS12mmHiệu năng caoF248175mm140 Degrees€324.62
CÔNG CỤ WALTER F2482-4.5 Máy khoan Jobber 4.5mm cacbua | AG6ZED 49L820 F2482-4.54mmTay PhảiKhông tráng12mmHiệu năng caoF248275mm140 Degrees€246.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS F2482TMS-4.5 Máy khoan Jobber cacbua 4.5mm
€294.97 /đơn vị