Walter F2482tms-4 | Máy khoan Jobber 4mm cacbua | 49l877 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS F2482TMS-4 Máy khoan Jobber 4mm Carbide | AG6ZGQ 49L877

WALTER TOOLS F2482TMS-4 Máy khoan Jobber cacbua 4mm

Trong kho
Khoản mục: AG6ZGQ phần: F2482TMS-4Tham chiếu chéo: 49L877
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
€327.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.157 "
Loại thứ nguyênmetric
Kết thúcTMS
Chiều dài sáo12mm
LớpHiệu năng cao
Danh sách sốF2482
Vật chấtCacbua rắn
Chiều dài tổng thể75mm
Góc nhọn140 Degrees
Loại điểmTự định tâm
Chân Địa.3.5mm
Kích thước máy4mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.4
Chiều dài tàu (cm)8.41
Chiều rộng tàu (cm)1.4
Mã HS8209000030

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChân Địa.Hướng cắtKết thúcChiều dài sáoLớpDanh sách sốChiều dài tổng thểGóc nhọnGiá cả
WALTER TOOLS A6181TFT-4 Máy khoan Jobber 4mm 150 Carbide | AF8QHE 29FP71 A6181TFT-46mmTay PhảiTFP - TiNAl24mmKẾ HOẠCHA618174mm150 Degrees€161.29
WALTER TOOLS A7191TFT-4 Máy khoan Jobber 4mm 180 Carbide | AF8QNX 29FT64 A7191TFT-46mmTay PhảiTFT - TiNAl14mmKẾ HOẠCHA719166mm180 Degrees€166.67
WALTER TOOLS K5191TFT-4 Máy khoan Jobber 4mm 180 Carbide | AF8QTF 29FV65 K5191TFT-46mmTay PhảiTFT - TiNAl16mmKẾ HOẠCHK519159mm180 Degrees€185.47
WALTER TOOLS F2481-4 Máy khoan Jobber 4mm Carbide | AG6YYR 49L692 F2481-43.4mmTay tráiKhông tráng12mmHiệu năng caoF248175mm140 Degrees€302.73
WALTER TOOLS F2481TMS-4 Máy khoan Jobber 4mm Carbide | AG6ZBH 49L754 F2481TMS-43.4mmTay tráiTMS12mmHiệu năng caoF248175mm140 Degrees€359.89
CÔNG CỤ WALTER F2482-4 Máy khoan Jobber 4mm Cacbua | AG6ZDZ 49L816 F2482-43.5mmTay PhảiKhông tráng12mmHiệu năng caoF248275mm140 Degrees€245.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS F2482TMS-4 Máy khoan Jobber cacbua 4mm
€327.01 /đơn vị