Walter F2482-9.5 | Máy khoan Jobber 9.5mm cacbua | 49l848 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ WALTER F2482-9.5 Máy khoan Jobber 9.5mm cacbua | AG6ZFJ 49L848

WALTER TOOLS F2482-9.5 Mũi khoan cacbua Jobber 9.5mm

Trong kho
Khoản mục: AG6ZFJ phần: F2482-9.5Tham chiếu chéo: 49L848
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
€327.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.374 "
Loại thứ nguyênmetric
Kết thúcKhông tráng
Chiều dài sáo20mm
LớpHiệu năng cao
Danh sách sốF2482
Vật chấtCacbua rắn
Chiều dài tổng thể120mm
Góc nhọn140 Degrees
Loại điểmTự định tâm
Chân Địa.8.7mm
Kích thước máy9.5mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)1.8
Chiều dài tàu (cm)13.49
Chiều rộng tàu (cm)1.8
Mã HS8209000030

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânChiều dài sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Kích thước máyGiá cả
CÔNG CỤ WALTER F2482-3.98 Máy khoan Jobber 3.98mm Cacbua | AG6ZDX 49L814 F2482-3.980.156 "12mm75mm3.5mm3.98mm€288.53
CÔNG CỤ WALTER F2482-5.5 Máy khoan Jobber 5.5mm cacbua | AG6ZEM 49L828 F2482-5.50.216 "12mm75mm4.9mm5.5mm€231.41
CÔNG CỤ WALTER F2482-8.03 Máy khoan Jobber 8.03mm Cacbua | AG6ZFF 49L845 F2482-8.030.316 "16mm100mm7.2mm8.03mm€403.77
CÔNG CỤ WALTER F2482-10.5 Máy khoan Jobber 10.5mm Cacbua | AG6ZFT 49L856 F2482-10.50.413 "20mm120mm9.5mm10.5mm€409.57
CÔNG CỤ WALTER F2482-11.5 Máy khoan Jobber 11.5mm Cacbua | AG6ZFV 49L858 F2482-11.50.452 "20mm120mm10.5mm11.5mm€409.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS F2482-9.5 Mũi khoan cacbua Jobber 9.5mm
€327.93 /đơn vị