Walter F2482-9 | Máy khoan Jobber 9mm cacbua | 49l847 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS F2482-9 Jobber Drill 9mm Carbide | AG6ZFH 49L847

WALTER TOOLS F2482-9 Mũi khoan cacbua Jobber 9mm

Trong kho
Khoản mục: AG6ZFH phần: F2482-9Tham chiếu chéo: 49L847
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
€387.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.354 "
Loại thứ nguyênmetric
Kết thúcKhông tráng
Chiều dài sáo20mm
LớpHiệu năng cao
Danh sách sốF2482
Vật chấtCacbua rắn
Chiều dài tổng thể100mm
Góc nhọn140 Degrees
Loại điểmTự định tâm
Chân Địa.8.2mm
Kích thước máy9

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.7
Chiều dài tàu (cm)11.51
Chiều rộng tàu (cm)1.7
Mã HS8209000030

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChân Địa.Hướng cắtKết thúcChiều dài sáoLớpDanh sách sốChiều dài tổng thểGóc nhọnGiá cả
WALTER TOOLS A3486TIP-9 Máy khoan Jobber 9mm 130 Carbide | AF8QDH 29FN47 A3486TIP-910mmTay PhảiMẸO - TiN91mmKẾ HOẠCHA3486133mm130 Degrees€553.93
WALTER TOOLS A3487-9 Máy khoan Jobber 9mm 120 Carbide | AF8QDU 29FN59 A3487-910mmTay PhảiKhông tráng91mmKẾ HOẠCHA3487133mm120 Degrees€277.20
WALTER TOOLS A3586TIP-9 Máy khoan Jobber 9mm 130 Carbide | AF8QEW 29FN86 A3586TIP-910mmTay PhảiMẸO - TiN91mmKẾ HOẠCHA3586133mm130 Degrees€647.90
WALTER TOOLS A3687-9 Máy khoan Jobber 9mm 120 Carbide | AF8QFN 29FP04 A3687-910mmTay PhảiKhông tráng142mmKẾ HOẠCHA3687184mm120 Degrees€388.62
WALTER TOOLS A6181TFT-9 Máy khoan Jobber 9mm 150 Carbide | AF8QJD 29FP93 A6181TFT-910mmTay PhảiTFP - TiNAl47mmKẾ HOẠCHA6181103mm150 Degrees€229.53
WALTER TOOLS A7191TFT-9 Máy khoan Jobber 9mm 180 Carbide | AF8QPW 29FT86 A7191TFT-910mmTay PhảiTFT - TiNAl32mmKẾ HOẠCHA719189mm180 Degrees€234.52
WALTER TOOLS K3281TFT-9 Máy khoan Jobber 9mm 150 Carbide | AF8QQP 29FV18 K3281TFT-912mmTay PhảiTFT - TiNAl44mmKẾ HOẠCHK3281102mm150 Degrees€351.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS F2482-9 Mũi khoan cacbua Jobber 9mm
€387.56 /đơn vị