Walter F2481tms-20 | Máy khoan Jobber 20mm cacbua | 49l812 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS F2481TMS-20 Máy khoan Jobber 20 mm cacbua | AG6ZDV 49L812

WALTER TOOLS F2481TMS-20 Máy khoan Jobber cacbua 20mm

Trong kho
Khoản mục: AG6ZDV phần: F2481TMS-20Tham chiếu chéo: 49L812
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
€931.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay trái
Tương đương thập phân0.787 "
Loại thứ nguyênmetric
Kết thúcTMS
Chiều dài sáo25mm
LớpHiệu năng cao
Danh sách sốF2481
Vật chấtCacbua rắn
Chiều dài tổng thể150mm
Góc nhọn140 Degrees
Loại điểmTự định tâm
Chân Địa.14.5mm
Kích thước máy20mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.59
Chiều cao tàu (cm)3
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)3
Mã HS8209000030

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChân Địa.Hướng cắtKết thúcChiều dài sáoLớpDanh sách sốChiều dài tổng thểGóc nhọnGiá cả
WALTER TOOLS A3487-20 Máy khoan Jobber 20 mm 120 cacbua | AF8QED 29FN69 A3487-2020mmTay PhảiKhông tráng153mmKẾ HOẠCHA3487205mm120 Degrees€569.36
WALTER TOOLS A3687-20 Máy khoan Jobber 20 mm 120 cacbua | AF8QGD 29FP18 A3687-2020mmTay PhảiKhông tráng202mmKẾ HOẠCHA3687254mm120 Degrees€770.96
CÔNG CỤ WALTER F2481-20 Máy khoan Jobber 20 mm cacbua | AG6ZBD 49L750 F2481-2014.5mmTay tráiKhông tráng25mmHiệu năng caoF2481150mm140 Degrees€776.65
CÔNG CỤ WALTER F2482-20 Máy khoan Jobber 20 mm cacbua | AG6ZGL 49L873 F2482-2018.2mmTay PhảiKhông tráng25mmHiệu năng caoF2482150mm140 Degrees€705.26
WALTER TOOLS F2482TMS-20 Máy khoan Jobber 20 mm cacbua | AG6ZKC 49L935 F2482TMS-2018.2mmTay PhảiTMS25mmHiệu năng caoF2482150mm140 Degrees€846.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS F2481TMS-20 Máy khoan Jobber cacbua 20mm
€931.64 /đơn vị