Walter F2481-6 | Máy khoan Jobber 6mm cacbua | 49l709 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS F2481-6 Máy khoan Jobber 6 mm cacbua | AG6YZJ 49L709

WALTER TOOLS F2481-6 Mũi khoan cacbua Jobber 6mm

Trong kho
Khoản mục: AG6YZJ phần: F2481-6Tham chiếu chéo: 49L709
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
€268.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay trái
Tương đương thập phân0.236 "
Loại thứ nguyênmetric
Kết thúcKhông tráng
Chiều dài sáo12mm
LớpHiệu năng cao
Danh sách sốF2481
Vật chấtCacbua rắn
Chiều dài tổng thể75mm
Góc nhọn140 Degrees
Loại điểmTự định tâm
Chân Địa.4.5mm
Kích thước máy6

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.4
Chiều dài tàu (cm)8.31
Chiều rộng tàu (cm)1.4
Mã HS8209000030

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChân Địa.Hướng cắtKết thúcChiều dài sáoLớpDanh sách sốChiều dài tổng thểGóc nhọnGiá cả
WALTER TOOLS A3486TIP-6 Máy khoan Jobber 6mm 130 Carbide | AF8QDB 29FN36 A3486TIP-66mmTay PhảiMẸO - TiN63mmKẾ HOẠCHA3486101mm130 Degrees€434.02
WALTER TOOLS A3586TIP-6 Máy khoan Jobber 6mm 130 Carbide | AF8QEJ 29FN75 A3586TIP-66mmTay PhảiMẸO - TiN63mmKẾ HOẠCHA3586101mm130 Degrees€466.41
WALTER TOOLS A6181TFT-6 Máy khoan Jobber 6mm 150 Carbide | AF8QHN 29FP79 A6181TFT-66mmTay PhảiTFP - TiNAl28mmKẾ HOẠCHA618182mm150 Degrees€191.66
WALTER TOOLS A7191TFT-6 Máy khoan Jobber 6mm 180 Carbide | AF8QPF 29FT72 A7191TFT-66mmTay PhảiTFT - TiNAl21mmKẾ HOẠCHA719166mm180 Degrees€157.04
WALTER TOOLS K5191TFT-6 Máy khoan Jobber 6mm 180 Carbide | AF8QTH 29FV67 K5191TFT-68mmTay PhảiTFT - TiNAl22mmKẾ HOẠCHK519168mm180 Degrees€188.21
WALTER TOOLS F2481TMS-6 Máy khoan Jobber 6 mm cacbua | AG6ZCA 49L770 F2481TMS-64.5mmTay tráiTMS12mmHiệu năng caoF248175mm140 Degrees€345.98
CÔNG CỤ WALTER F2482-6 Máy khoan Jobber 6 mm cacbua | AG6ZER 49L832 F2482-65.3mmTay PhảiKhông tráng12mmHiệu năng caoF248275mm140 Degrees€243.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS F2481-6 Mũi khoan cacbua Jobber 6mm
€268.17 /đơn vị