Walter F2481-18 | Máy khoan Jobber 18mm cacbua | 49l748 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ WALTER F2481-18 Máy khoan Jobber 18mm cacbua | AG6ZBB 49L748

WALTER TOOLS F2481-18 Mũi khoan cacbua Jobber 18mm

Trong kho
Khoản mục: AG6ZBB phần: F2481-18Tham chiếu chéo: 49L748
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
€813.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay trái
Tương đương thập phân0.708 "
Loại thứ nguyênmetric
Kết thúcKhông tráng
Chiều dài sáo25mm
LớpHiệu năng cao
Danh sách sốF2481
Vật chấtCacbua rắn
Chiều dài tổng thể150mm
Góc nhọn140 Degrees
Loại điểmTự định tâm
Chân Địa.13.5mm
Kích thước máy18mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.48
Chiều cao tàu (cm)3
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)3
Mã HS8209000030

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChân Địa.Hướng cắtKết thúcChiều dài sáoLớpDanh sách sốChiều dài tổng thểGóc nhọnGiá cả
WALTER TOOLS A3487-18 Máy khoan Jobber 18mm 120 Carbide | AF8QEC 29FN68 A3487-1818mmTay PhảiKhông tráng141mmKẾ HOẠCHA3487191mm120 Degrees€925.16
WALTER TOOLS A3687-18 Máy khoan Jobber 18mm 120 Carbide | AF8QGC 29FP17 A3687-1818mmTay PhảiKhông tráng191mmKẾ HOẠCHA3687241mm120 Degrees€1,150.31
WALTER TOOLS F2481TMS-18 Máy khoan Jobber 18mm Cacbua | AG6ZDT 49L810 F2481TMS-1813.5mmTay tráiTMS25mmHiệu năng caoF2481150mm140 Degrees€991.48
CÔNG CỤ WALTER F2482-18 Máy khoan Jobber 18mm cacbua | AG6ZGJ 49L871 F2482-1816.2mmTay PhảiKhông tráng25mmHiệu năng caoF2482150mm140 Degrees€743.98
WALTER TOOLS F2482TMS-18 Máy khoan Jobber 18mm Carbide | AG6ZKA 49L933 F2482TMS-1816.2mmTay PhảiTMS25mmHiệu năng caoF2482150mm140 Degrees€900.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS F2481-18 Mũi khoan cacbua Jobber 18mm
€813.20 /đơn vị