Walter F2481-12.01 | Máy khoan Jobber 12.01mm cacbua | 49l740 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS F2481-12.01 Jobber Drill 12.01mm Carbide | AG6ZAT 49L740

WALTER TOOLS F2481-12.01 Mũi khoan cacbua Jobber 12.01mm

Trong kho
Khoản mục: AG6ZAT phần: F2481-12.01Tham chiếu chéo: 49L740
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
€653.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay trái
Tương đương thập phân0.472 "
Loại thứ nguyênmetric
Kết thúcKhông tráng
Chiều dài sáo20mm
LớpHiệu năng cao
Danh sách sốF2481
Vật chấtCacbua rắn
Chiều dài tổng thể120mm
Góc nhọn140 Degrees
Loại điểmTự định tâm
Chân Địa.9mm
Kích thước máy12.01mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.17
Chiều cao tàu (cm)1.7
Chiều dài tàu (cm)14
Chiều rộng tàu (cm)1.7
Mã HS8209000030

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânChiều dài sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Kích thước máyGiá cả
CÔNG CỤ WALTER F2481-3.97 Máy khoan Jobber 3.97mm Cacbua | AG6YYN 49L689 F2481-3.970.156 "12mm75mm3.4mm3.97mm€316.43
CÔNG CỤ WALTER F2481-3.98 Máy khoan Jobber 3.98mm Cacbua | AG6YYP 49L690 F2481-3.980.156 "12mm75mm3.4mm3.98mm€316.43
CÔNG CỤ WALTER F2481-3.99 Máy khoan Jobber 3.99mm Cacbua | AG6YYQ 49L691 F2481-3.990.157 "12mm75mm3.4mm3.99mm€316.43
CÔNG CỤ WALTER F2481-5.5 Máy khoan Jobber 5.5mm cacbua | AG6YZE 49L705 F2481-5.50.216 "12mm75mm4.2mm5.5mm€254.86
CÔNG CỤ WALTER F2481-9.5 Máy khoan Jobber 9.5mm cacbua | AG6ZAB 49L725 F2481-9.50.374 "20mm120mm7.5mm9.5mm€360.86
CÔNG CỤ WALTER F2481-10.01 Máy khoan Jobber 10.01mm Cacbua | AG6ZAG 49L730 F2481-10.010.394 "20mm120mm7.5mm10.01mm€547.31
CÔNG CỤ WALTER F2481-10.02 Máy khoan Jobber 10.02mm Cacbua | AG6ZAH 49L731 F2481-10.020.394 "20mm120mm7.5mm10.02mm€547.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS F2481-12.01 Mũi khoan cacbua Jobber 12.01mm
€653.27 /đơn vị