Walter F2339.ut14.015.z02.11 | Dao phay có thể lập chỉ mục 44w750 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS F2339.UT14.015.Z02.11 Indexable Mill Cutter F2339ut14015z0211 | AD6DTA 44W750

WALTER TOOLS F2339.UT14.015.Z02.11 Dao phay có thể lập chỉ mục F2339ut14015z0211

Trong kho
Khoản mục: AD6DTA phần: F2339.UT14.015.Z02.11Tham chiếu chéo: 44W750
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
€470.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy phay có thể lập chỉ mục
Loại cạnh cắtCacbua
Chiều dài cắt0.433 "
đường kính0.625 "
Chèn vítIP FS1454 Torx 8
Tay trái / tay phảiĐúng
Vật chấtTất cả ISO
Danh phápF2339.UT14.015.Z02.11
Số lượng Chèn bắt buộc2
Chiều dài tổng thể2.89 "
Chân Địa.0.625 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)10.52
Chiều dài tàu (cm)2.21
Chiều rộng tàu (cm)2.21
Mã HS8466100130
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChân Địa.KhoanChiều dài cắtđường kínhChèn vítDanh phápSố lượng Chèn bắt buộcChiều dài tổng thểGiá cả
WALTER TOOLS F2339.W20.020.Z02.15 Dao phay có thể lập chỉ mục F2339w20020z0215 | AD6CEE 44V617 F2339.W20.020.Z02.150.787 "-0.591 "0.787 "FS1013 Torx8F2339.W20.020.Z02.1523.543 "€638.52
WALTER TOOLS F2339.W25.025.Z02.20 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F2339w25025z0220 | AD6CEF 44V618 F2339.W25.025.Z02.200.984 "-0.787 "0.984 "FS378 Torx15F2339.W25.025.Z02.2024.133 "€699.46
WALTER TOOLS F2339.W32.030.Z02.24 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F2339w32030z0224 | AD6CEG 44V619 F2339.W32.030.Z02.241.259 "-0.945 "1.181 "FS1165 Torx20F2339.W32.030.Z02.2424.921 "€743.72
WALTER TOOLS F2339.W32.032.Z02.25 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F2339w32032z0225 | AD6CEH 44V620 F2339.W32.032.Z02.251.259 "-0.984 "1.26 "FS1165 Torx20F2339.W32.032.Z02.2524.921 "€743.72
WALTER TOOLS F2339.W40.040.Z02.31 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F2339w40040z0231 | AD6CEJ 44V621 F2339.W40.040.Z02.311.574 "-1.22 "1.575 "FS1164 Torx25F2339.W40.040.Z02.3125.905 "€796.28
WALTER TOOLS F2339.Z25.020.Z02.28 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F2339z25020z0228 | AD6CEK 44V622 F2339.Z25.020.Z02.280.984 "-1.102 "0.787 "FS923 Torx8F2339.Z25.020.Z02.2825.905 "€1,018.13
CÔNG CỤ WALTER F2339.Z32.025.Z02.32 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F2339z32025z0232 | AD6CEL 44V623 F2339.Z32.025.Z02.321.259 "-1.26 "1.26 "FS923 Torx8F2339.Z32.025.Z02.3227.283 "€1,004.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS F2339.UT14.015.Z02.11 Dao phay có thể lập chỉ mục F2339ut14015z0211
€470.26 /đơn vị