Walter F2334.t28.032.z05.04 | Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F2334t28032z0504 | 44v864 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS F2334.T28.032.Z05.04 Dao phay có thể lập chỉ mục F2334t28032z0504 | AD6CMX 44V864

WALTER TOOLS F2334.T28.032.Z05.04 Dao phay có thể lập chỉ mục F2334t28032z0504

Trong kho
Khoản mục: AD6CMX phần: F2334.T28.032.Z05.04Tham chiếu chéo: 44V864
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
€559.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy phay có thể lập chỉ mục
Loại cạnh cắtCacbua
Chiều dài cắt0.157 "
đường kính0.945 "
Chèn vítFS1013 Torx8
Tay trái / tay phảiĐúng
Vật chấtTất cả ISO
Danh phápF2334.T28.032.Z05.04
Số lượng Chèn bắt buộc5
Chiều dài tổng thể2.716 "
Chân Địa.T28 "
Cờ lê TorxT28

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.21
Chiều cao tàu (cm)12.01
Chiều dài tàu (cm)3.23
Chiều rộng tàu (cm)3.23
Mã HS8466100130
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChân Địa.KhoanChiều dài cắtđường kínhChèn vítDanh phápSố lượng Chèn bắt buộcChiều dài tổng thểGiá cả
WALTER TOOLS F2334.T22.025.Z03.04 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F2334t22025z0304 | AD6CMW 44V863 F2334.T22.025.Z03.04T22 "-0.157 "0.669 "FS1013 Torx8F2334.T22.025.Z03.0432.283 "€445.84
WALTER TOOLS F2334.Z25.025.Z03.04 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F2334z25025z0304 | AD6CMY 44V865 F2334.Z25.025.Z03.040.984 "-0.157 "0.669 "FS1013 Torx8F2334.Z25.025.Z03.0434.606 "€589.02
WALTER TOOLS F2334.UZ26.026.Z03.04 Dao phay có thể lập chỉ mục F2334uz26026z0304 | AD6CRZ 44W025 F2334.UZ26.026.Z03.041"-0.157 "1"FS1013 Torx8F2334.UZ26.026.Z03.0432.36 "€583.77
WALTER TOOLS F2334.UZ31.031.Z05.04 Dao phay có thể lập chỉ mục F2334uz31031z0504 | AD6CTA 44W026 F2334.UZ31.031.Z05.041.25 "-0.157 "1.25 "FS1013 Torx8F2334.UZ31.031.Z05.0452.75 "€741.22
WALTER TOOLS F2334.B27.066.Z07.05 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F2334b27066z0705 | AD6CWQ 44W141 F2334.B27.066.Z07.051.0631.063 "0.236 "2.126 "FS378 Torx15F2334.B27.066.Z07.0571.968 "€1,214.89
WALTER TOOLS F2334.B27.066.Z07.06 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F2334b27066z0706 | AD6CWR 44W142 F2334.B27.066.Z07.061.0631.063 "0.236 "2.677 "FS378 Torx15F2334.B27.066.Z07.0691.968 "€1,176.75
WALTER TOOLS F2334.B27.080.Z09.06 Dao phay có thể lập chỉ mục F2334b27080z0906 | AD6CWT 44W143 F2334.B27.080.Z09.061.0630.866 "0.197 "1.575 "FS359 Torx15F2334.B27.080.Z09.0661.574 "€1,512.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS F2334.T28.032.Z05.04 Dao phay có thể lập chỉ mục F2334t28032z0504
€559.57 /đơn vị