Walter F2330.ut36.038.z03.01.5 | 44w019 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS F2330.UT36.038.Z03.01.5 Dao phay có thể lập chỉ mục F2330ut36038z03015 | AD6CRY 44W019

WALTER TOOLS F2330.UT36.038.Z03.01.5 Dao phay có thể lập chỉ mục F2330ut36038z03015

Trong kho
Khoản mục: AD6CRY phần: F2330.UT36.038.Z03.01.5Tham chiếu chéo: 44W019
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
€644.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy phay có thể lập chỉ mục
Loại cạnh cắtCacbua
Chiều dài cắt0.059 "
đường kính0.949 "
Chèn vítFS359 Torx15
Tay trái / tay phảiĐúng
Vật chấtTất cả ISO
Danh phápF2330.UT36.038.Z03.01.5
Số lượng Chèn bắt buộc3
Chiều dài tổng thể1.575 "
Chân Địa.1.417 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)12.01
Chiều dài tàu (cm)4.52
Chiều rộng tàu (cm)4.52
Mã HS8466100130
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChân Địa.KhoanChiều dài cắtđường kínhChèn vítDanh phápSố lượng Chèn bắt buộcChiều dài tổng thểGiá cả
CÔNG CỤ WALTER F2330.T36.042.Z03.01 5 Dao phay có thể lập chỉ mục F2330t36042z0301 5 | AD6CNJ 44V886 F2330.T36.042.Z03.01 5T36 "-0.059 "1.102 "FS359 Torx15F2330.T36.042.Z03.01,531.574 "€644.66
CÔNG CỤ WALTER F2330.T36.040.Z03.01 5 Dao phay có thể lập chỉ mục F2330t36040z0301 5 | AD6CNK 44V887 F2330.T36.040.Z03.01 5T36 "-0.059 "1.024 "FS359 Torx15F2330.T36.040.Z03.01,531.574 "€647.42
WALTER TOOLS F2330.T18.020.Z02.01 Dao phay có thể lập chỉ mục F2330t18020z0201 | AD6CNL 44V888 F2330.T18.020.Z02.01T18 "-0.039 "0.394 "FS923 Torx8F2330.T18.020.Z02.0121.181 "€520.08
WALTER TOOLS F2330.T22.025.Z03.01 Dao phay có thể lập chỉ mục F2330t22025z0301 | AD6CNM 44V889 F2330.T22.025.Z03.01T22 "-0.039 "0.591 "FS923 Torx8F2330.T22.025.Z03.0131.377 "€582.67
WALTER TOOLS F2330.T28.032.Z03.01 5 Dao phay có thể lập chỉ mục F2330t28032z0301 5 | AD6CNN 44V890 F2330.T28.032.Z03.01 5T28 "-0.059 "0.709 "FS359 Torx15F2330.T28.032.Z03.01,531.574 "€611.74
WALTER TOOLS F2330.T28.035.Z03.01 5 Dao phay có thể lập chỉ mục F2330t28035z0301 5 | AD6CNP 44V891 F2330.T28.035.Z03.01 5T28 "-0.059 "0.827 "FS359 Torx15F2330.T28.035.Z03.01,531.574 "€611.74
WALTER TOOLS F2330.UT18.019.Z02.01 Dao phay có thể lập chỉ mục F2330ut18019z0201 | AD6CRV 44W016 F2330.UT18.019.Z02.010.728 "-0.039 "0.356 "FS923 Torx8F2330.UT18.019.Z02.0121.181 "€528.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS F2330.UT36.038.Z03.01.5 Dao phay có thể lập chỉ mục F2330ut36038z03015
€644.66 /đơn vị