Walter F2234.b.052.z06.05 | Dao phay có thể lập chỉ mục F2234b052z0605 | 44v893 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS F2234.B.052.Z06.05 Dao phay có thể lập chỉ mục F2234b052z0605 | AD6CNR 44V893

WALTER TOOLS F2234.B.052.Z06.05 Dao phay có thể lập chỉ mục F2234b052z0605

Trong kho
Khoản mục: AD6CNR phần: F2234.B.052.Z06.05Tham chiếu chéo: 44V893
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
€1,055.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy phay có thể lập chỉ mục
Khoan0.866 "
Loại cạnh cắtCacbua
Chiều dài cắt0.197 "
đường kính1.654 "
Chèn vítFS920 Torx15
Tay trái / tay phảiĐúng
Vật chấtTất cả ISO
Danh phápF2234.B.052.Z06.05
Số lượng Chèn bắt buộc6
Chiều dài tổng thể1.968 "
Chân Địa.0.866

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.4
Chiều cao tàu (cm)12.01
Chiều dài tàu (cm)6.5
Chiều rộng tàu (cm)6.5
Mã HS8466100130
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng Chèn bắt buộcKhoancái kẹpChiều dài tổng thểChân Địa.Vít kẹpChiều dài cắtđường kínhGiá cả
WALTER TOOLS F2234.B.050.Z05.06 Dao phay có thể lập chỉ mục F2234b050z0506 | AD6CCN 44V556 F2234.B.050.Z05.0650.866 "FS10351.968 "0.866FS359 (Torx 15)0.236 "1.968 "€948.60
WALTER TOOLS F2234.B.063.Z05.08 Dao phay có thể lập chỉ mục F2234b063z0508 | AD6CCP 44V557 F2234.B.063.Z05.0850.866 "FS10221.968 "0.866FS1030 (Torx 20)0.315 "2.48 "€1,068.17
WALTER TOOLS F2234.B.080.Z05.10 Dao phay có thể lập chỉ mục F2234b080z0510 | AD6CCQ 44V558 F2234.B.080.Z05.1051.063 "FS10221.968 "1.063FS1030 (Torx 20)0.394 "3.15 "€1,185.14
WALTER TOOLS F2234.B.050.Z04.08 Dao phay có thể lập chỉ mục F2234b050z0408 | AD6CCR 44V559 F2234.B.050.Z04.0840.63 "FS10221.968 "0.866FS1030 (Torx 20)0.315 "1.968 "€895.95
WALTER TOOLS F2234.B.052.Z05.06 Dao phay có thể lập chỉ mục F2234b052z0506 | AD6CCT 44V560 F2234.B.052.Z05.0650.866 "FS10351.968 "0.866FS359 (Torx 15)0.236 "1.575 "€948.60
WALTER TOOLS F2234.B.063.Z06.06 Dao phay có thể lập chỉ mục F2234b063z0606 | AD6CCU 44V561 F2234.B.063.Z06.0660.866 "FS 10351.968 "0.866FS359 (Torx 15)0.236 "2.48 "€1,172.51
WALTER TOOLS F2234.B.063.Z04.10 Dao phay có thể lập chỉ mục F2234b063z0410 | AD6CCV 44V562 F2234.B.063.Z04.1040.866 "FS10221.968 "0.866FS1030 (Torx 20)0.394 "2.48 "€967.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS F2234.B.052.Z06.05 Dao phay có thể lập chỉ mục F2234b052z0605
€1,055.55 /đơn vị