Walter F2231.w.040.z02.10.l | Dao phay có thể lập chỉ mục 44v583 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS F2231.W.040.Z02.10.L Dao phay có thể lập chỉ mục F2231w040z0210l | AD6CDK 44V583

WALTER TOOLS F2231.W.040.Z02.10.L Dao phay có thể lập chỉ mục F2231w040z0210l

Trong kho
Khoản mục: AD6CDK phần: F2231.W.040.Z02.10.LTham chiếu chéo: 44V583
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
€580.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy phay có thể lập chỉ mục
cái kẹpFS1022
Vít kẹpFS1031 (Torx 20)
Loại cạnh cắtCacbua
Chiều dài cắt0.394 "
đường kính1.575 "
Chèn vítFS1010 Torx20
Tay trái / tay phảiĐúng
Vật chấtTất cả ISO
Danh phápF2231.W.040.Z02.10.L
Số lượng Chèn bắt buộc2
Chiều dài tổng thể7.48 "
Chân Địa.1.574 "
KiểuNhà máy cuối

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.48
Chiều cao tàu (cm)35.03
Chiều dài tàu (cm)4.52
Chiều rộng tàu (cm)4.52
Mã HS8466100130
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChân Địa.cái kẹpVít kẹpChiều dài cắtđường kínhChèn vítDanh phápChiều dài tổng thểGiá cả
WALTER TOOLS F2231.W.016.Z02.04.L Dao phay có thể lập chỉ mục F2231w016z0204l | AD6CDF 44V579 F2231.W.016.Z02.04.L0.629 "--0.157 "0.63 "FS1005 Torx8F2231.W.016.Z02.04.L3.936 "€390.11
WALTER TOOLS F2231.W.020.Z02.05.L Dao phay có thể lập chỉ mục F2231w020z0205l | AD6CDG 44V580 F2231.W.020.Z02.05.L0.787 "--0.197 "0.787 "FS920 Torx15F2231.W.020.Z02.05.L4.33 "€434.70
WALTER TOOLS F2231.W.024.Z02.06.L Dao phay có thể lập chỉ mục F2231w024z0206l | AD6CDH 44V581 F2231.W.024.Z02.06.L0.984 "FS1035FS359 (Torx 15)0.236 "0.472 "FS359 Torx15F2231.W.024.Z02.06.L5.118 "€477.89
WALTER TOOLS F2231.W.032.Z02.08.L Dao phay có thể lập chỉ mục F2231w032z0208l | AD6CDJ 44V582 F2231.W.032.Z02.08.L1.259 "FS1022FS1030 (Torx 20)0.315 "1.26 "FS1030 Torx20F2231.W.032.Z02.08.L6.299 "€526.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS F2231.W.040.Z02.10.L Dao phay có thể lập chỉ mục F2231w040z0210l
€580.99 /đơn vị