Walter F2171-4.5 | Mũi khoan doa 4.5 mm 6 sáo cacbua | 49l670 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS F2171-4.5 Mũi doa kẹp 4.5 mm 6 sáo cacbua | AJ2EUW 49L670

WALTER TOOLS F2171-4.5 Mũi doa mâm cặp 4.5mm 6 sáo cacbua

Trong kho
Khoản mục: AJ2EUW phần: F2171-4.5Tham chiếu chéo: 49L670
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
€201.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi doa mâm cặp
Phương pháp ứng dụngThông qua lỗ
Chamfer (Độ)45 Degrees
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.1771
Loại thứ nguyênmetric
Kết thúcTươi
Chiều dài sáo21mm
Tay trái / tay phảiTay Phải
Vật chấtCacbua rắn
Số lượng sáo6
Chiều dài tổng thể80mm
Kích thước chân0.236 "
Loại chânSảnh
Kích thước máy4.50mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)0.89
Chiều dài tàu (cm)9.19
Chiều rộng tàu (cm)0.99
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại sáo: Xoắn ốc

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânChiều dài sáoSố lượng sáoChiều dài tổng thểKích thước chânKích thước máyGiá cả
WALTER TOOLS F2171-2.5 Mũi doa kẹp 2.5 mm 4 sáo cacbua | AJ2EUQ 49L665 F2171-2.50.098416mm459mm0.157 "2.50mm€152.71
WALTER TOOLS F2171-3 Mũi khoan doa 3 mm 6 sáo cacbua | AJ2EUR 49L666 F2171-30.118117mm663mm0.157 "3.00mm€145.43
WALTER TOOLS F2171-3.2 Mũi khoan doa 3.2mm 6 sáo cacbua | AJ2EUT 49L667 F2171-3.20.125918mm665mm0.157 "3.20mm€230.53
WALTER TOOLS F2171-3.5 Mũi khoan doa 3.5 mm 6 sáo cacbua | AJ2EUU 49L668 F2171-3.50.137718mm670mm0.157 "3.50mm€152.20
WALTER TOOLS F2171-4 Mũi khoan doa 4 mm 6 sáo cacbua | AJ2EUV 49L669 F2171-40.157419mm675mm0.157 "4.00mm€152.20
WALTER TOOLS F2171-5 Mũi khoan doa 5 mm 6 sáo cacbua | AJ2EUX 49L671 F2171-50.196823mm686mm0.236 "5.00mm€142.55
WALTER TOOLS F2171-5.5 Mũi khoan doa 5.5 mm 6 sáo cacbua | AJ2EUY 49L672 F2171-5.50.216526mm693mm0.236 "5.50mm€182.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS F2171-4.5 Mũi doa mâm cặp 4.5mm 6 sáo cacbua
€201.15 /đơn vị