Walter F2162-17 | Mũi khoan doa 17 mm 8 sáo cacbua | 49l661 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS F2162-17 Chucking Reamer 17mm 8 Flute Carbide | AJ2EUM 49L661

WALTER TOOLS F2162-17 Mũi doa mâm cặp 17mm 8 sáo cacbua

Trong kho
Khoản mục: AJ2EUM phần: F2162-17Tham chiếu chéo: 49L661
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
€403.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi doa mâm cặp
Phương pháp ứng dụngThông qua lỗ
Chamfer (Độ)45 Degrees
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.6692
Loại thứ nguyênmetric
Kết thúcTươi
Chiều dài sáo52mm
Tay trái / tay phảiTay Phải
Vật chấtCacbua rắn
Số lượng sáo8
Chiều dài tổng thể175mm
Kích thước chân0.708 "
Loại chânSảnh
Kích thước máy17.00mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)2.49
Chiều dài tàu (cm)18.01
Chiều rộng tàu (cm)2.49
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại sáo: Xoắn ốc

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânChiều dài sáoSố lượng sáoChiều dài tổng thểKích thước chânKích thước máyGiá cả
WALTER TOOLS F2162-4 Mũi khoan doa 4 mm 6 sáo cacbua | AJ2ETR 49L642 F2162-40.157419mm675mm0.157 "4.00mm€158.35
WALTER TOOLS F2162-4.5 Mũi doa kẹp 4.5mm 6 sáo cacbua | AJ2ETT 49L643 F2162-4.50.177121mm680mm0.236 "4.50mm€214.59
WALTER TOOLS F2162-5 Mũi khoan doa 5 mm 6 sáo cacbua | AJ2ETU 49L644 F2162-50.196823mm686mm0.236 "5.00mm€164.81
WALTER TOOLS F2162-5.5 Mũi doa kẹp 5.5mm 6 sáo cacbua | AJ2ETV 49L645 F2162-5.50.216526mm693mm0.236 "5.50mm€170.82
WALTER TOOLS F2162-6 Mũi khoan doa 6 mm 6 sáo cacbua | AJ2ETW 49L646 F2162-60.236226mm693mm0.236 "6.00mm€164.81
WALTER TOOLS F2162-6.5 Mũi khoan doa 6.5 ​​mm 6 sáo cacbua | AJ2ETX 49L647 F2162-6.50.255928mm6101mm0.236 "6.50mm€174.71
WALTER TOOLS F2162-7 Mũi doa kẹp 7mm 6 sáo cacbua | AJ2ETY 49L648 F2162-70.275531mm6109mm0.315 "7.00mm€178.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS F2162-17 Mũi doa mâm cặp 17mm 8 sáo cacbua
€403.37 /đơn vị