vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ WALTER DC170-16-06.800A1-WJ30EJ Máy khoan cấp nước làm mát DC1701606.800A1WJ30EJ | AH9PLY 40TK59

WALTER TOOLS DC170-16-06.800A1-WJ30EJ Máy khoan tiếp xúc bằng dung dịch làm mát DC1701606.800A1WJ30EJ

Trong kho
Khoản mục: AH9PLY Model: DC170-16-06.800A1-WJ30EJTham chiếu chéo: 40TK59
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
€554.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi khoan cực dài
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.2677
Loại thứ nguyênmetric
Kích thước mũi khoan6.80mm
Kết thúcTiNAl
Chiều dài sáo124mm
LớpWJ30EJ
Danh sách sốDC170-16-06.800A1-WJ30EJ
Vật chấtCacbua rắn
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể175mm
Góc nhọn140 Degrees
Loại điểmTự định tâm
Chân Địa.8.00mm
Loại chânSảnh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại sáo: Xoắn ốc
  • Chất làm mát thông qua: Có

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânLoại thứ nguyênChiều dài sáoDanh sách sốChiều dài tổng thểGóc nhọnChân Địa.Giá cả
WALTER TOOLS A7595TTP-5 Máy khoan cacbua rắn cỡ 0.196 | AH4YEE 35RC58 A7595TTP-50.1969metric271mm-299mm140 Degrees6.00mm€1,206.15
WALTER TOOLS A7595TTP-5.5 Máy khoan cacbua rắn cỡ 0.216 | AH4YEF 35RC59 A7595TTP-5.50.2165metric298mm-334mm140 Degrees6.00mm€1,272.06
WALTER TOOLS A7595TTP-7/32IN Máy khoan cacbua rắn cỡ 0.218 | AH4YEG 35RC60 A7595TTP-7 / 32IN0.2188Inch phân số12.64 "-14.06 "130 Degrees6.00mm€1,272.00
WALTER TOOLS A7595TTP-6 Máy khoan cacbua rắn cỡ 0.236 | AH4YEJ 35RC62 A7595TTP-60.2362metric321mm-357mm140 Degrees6.00mm€1,276.37
WALTER TOOLS A7595TTP-6.1 Máy khoan cacbua rắn cỡ 0.24 | AH4YEK 35RC63 A7595TTP-6.10.2402metric353mm-389mm140 Degrees6.00mm€1,530.56
WALTER TOOLS A7595TTP-1/4IN Máy khoan cacbua rắn cỡ 0.25 | AH4YEL 35RC64 A7595TTP-1 / 4IN0.2500Inch phân số13.9 "-15.31 "130 Degrees6.00mm€1,534.52
WALTER TOOLS A7595TTP-6.5 Máy khoan cacbua rắn cỡ 0.255 | AH4YEM 35RC65 A7595TTP-6.50.2559metric353mm-389mm140 Degrees6.00mm€1,534.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS DC170-16-06.800A1-WJ30EJ Máy khoan tiếp xúc bằng dung dịch làm mát DC1701606.800A1WJ30EJ
€554.73 /đơn vị