Walter Dc150-05-12.500a1-wj30re | Mũi khoan Jobber 40tj98 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS DC150-05-12.500A1-WJ30RE Máy khoan cấp nước làm mát DC1500512.500A1WJ30RE | AH9PJH 40TJ98

WALTER TOOLS DC150-05-12.500A1-WJ30RE Máy khoan tiếp xúc bằng dung dịch làm mát DC1500512.500A1WJ30RE

Trong kho
Khoản mục: AH9PJH Model: DC150-05-12.500A1-WJ30RETham chiếu chéo: 40TJ98

Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€279.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.4921
Loại thứ nguyênmetric
Kích thước mũi khoan12.50mm
Kết thúcTiNAl
Chiều dài sáo60mm
LớpWJ30RE
Danh sách sốDC150-05-12.500A1-WJ30RE
Vật chấtCacbua rắn
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể124mm
Góc nhọn140 Degrees
Loại điểmTự định tâm
Chân Địa.14.00mm
Loại chânVòng có căn hộ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại sáo: Xoắn ốc
  • Chất làm mát thông qua: Có

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânLoại thứ nguyênChiều dài sáoDanh sách sốChiều dài tổng thểChân Địa.Loại chânGiá cả
WALTER TOOLS DC150-03-03.000A0-WJ30RE Máy khoan cấp nước làm mát DC1500303.000A0WJ30RE | AH9NTH 40TF50 DC150-03-03.000A0-WJ30RE0.1181metric14mmDC150-03-03.000A0-WJ30RE62mm6.00mmSảnh€74.79
CÔNG CỤ WALTER DC150-03-03.100A0-WJ30RE Máy khoan cấp nước làm mát DC1500303.100A0WJ30RE | AH9NTK 40TF52 DC150-03-03.100A0-WJ30RE0.1220metric14mmDC150-03-03.100A0-WJ30RE62mm6.00mmSảnh€69.12
CÔNG CỤ WALTER DC150-03-03.175A0-WJ30RE Máy khoan cấp nước làm mát DC1500303.175A0WJ30RE | AH9NTL 40TF53 DC150-03-03.175A0-WJ30RE0.1250Inch phân số14mmDC150-03-03.175A0-WJ30RE62mm6.00mmSảnh€69.73
WALTER TOOLS DC150-03-03.200A0-WJ30RE Máy khoan cấp nước làm mát DC1500303.200A0WJ30RE | AH9NTM 40TF54 DC150-03-03.200A0-WJ30RE0.1260metric14mmDC150-03-03.200A0-WJ30RE62mm6.00mmSảnh€70.77
CÔNG CỤ WALTER DC150-03-03.250A0-WJ30RE Máy khoan cấp nước làm mát DC1500303.250A0WJ30RE | AH9NTN 40TF55 DC150-03-03.250A0-WJ30RE0.1280metric14mmDC150-03-03.250A0-WJ30RE62mm6.00mmSảnh€76.18
CÔNG CỤ WALTER DC150-03-03.300A0-WJ30RE Máy khoan cấp nước làm mát DC1500303.300A0WJ30RE | AH9NTP 40TF56 DC150-03-03.300A0-WJ30RE0.1299metric14mmDC150-03-03.300A0-WJ30RE62mm6.00mmSảnh€70.52
WALTER TOOLS DC150-03-03.400A0-WJ30RE Máy khoan cấp nước làm mát DC1500303.400A0WJ30RE | AH9NTR 40TF58 DC150-03-03.400A0-WJ30RE0.1339metric14mmDC150-03-03.400A0-WJ30RE62mm6.00mmSảnh€71.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS DC150-05-12.500A1-WJ30RE Máy khoan tiếp xúc bằng dung dịch làm mát DC1500512.500A1WJ30RE
€279.48 /đơn vị