Walter D4120.04-30.15f31-p45 | Mũi khoan có thể lập chỉ mục cho các lỗ nhỏ, 4xd, Đường kính chuôi 1-1/4 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS D4120.04-30.15F31-P45 Mũi khoan có thể lập chỉ mục cho các lỗ nhỏ, 4Xd, 1-1/4 Inch Shank Dia | CU8HUH 56PJ60

WALTER TOOLS D4120.04-30.15F31-P45 Mũi khoan có thể lập chỉ mục cho các lỗ nhỏ, 4Xd, Đường kính chuôi 1-1/4 inch

Trong kho
Vật phẩm: CU8HUH Model: D4120.04-30.15F31-P45Tham chiếu chéo: 56PJ60
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
€981.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy khoan có thể lập chỉ mục

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.97
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
WALTER TOOLS D4120-02-13.50F20-P41 Mũi khoan có thể lập chỉ mục cho các lỗ nhỏ, 2Xd, 20 mm Shank Dia | CU8HQY 56PD76 D4120-02-13.50F20-P41€831.65
WALTER TOOLS D4120-02-15.50F20-P41 Mũi khoan có thể lập chỉ mục cho các lỗ nhỏ, 2Xd, 20 mm Shank Dia | CU8HQZ 56PD79 D4120-02-15.50F20-P41€831.65
WALTER TOOLS D4120-02-14.50F20-P41 Mũi khoan có thể lập chỉ mục cho các lỗ nhỏ, 2Xd, 20 mm Shank Dia | CU8HRA 56PD77 D4120-02-14.50F20-P41€831.65
WALTER TOOLS D4120-02-16.50F25-P42 Mũi khoan có thể lập chỉ mục cho các lỗ nhỏ, 2Xd, 25 mm Shank Dia | CU8HRB 56PD81 D4120-02-16.50F25-P42€875.74
WALTER TOOLS D4120-02-22.50F25-P43 Mũi khoan có thể lập chỉ mục cho các lỗ nhỏ, 2Xd, 25 mm Shank Dia | CU8HRC 56PD93 D4120-02-22.50F25-P43€919.29
WALTER TOOLS D4120-02-23.50F25-P43 Mũi khoan có thể lập chỉ mục cho các lỗ nhỏ, 2Xd, 25 mm Shank Dia | CU8HRD 56PD95 D4120-02-23.50F25-P43€919.29
WALTER TOOLS D4120-02-18.50F25-P42 Mũi khoan có thể lập chỉ mục cho các lỗ nhỏ, 2Xd, 25 mm Shank Dia | CU8HRE 56PD85 D4120-02-18.50F25-P42€875.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS D4120.04-30.15F31-P45 Mũi khoan có thể lập chỉ mục cho các lỗ nhỏ, 4Xd, Đường kính chuôi 1-1/4 inch
€981.23 /đơn vị