WALTER TOOLS CNMG120412-NR4 WSM30 Chèn tiện cacbua Cnmg 1/2 inch
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xoay Chèn |
Số ANSI | CNMG433-NR4 |
Máy cắt chip | NR |
Sơn phủ | PVD |
Hướng cắt | Neutral |
Lớp | WSM30 |
Vòng tròn nội tiếp | 1 / 2 " |
Chèn vật liệu | Cacbua |
Chèn hình dạng | 80 độ kim cương |
Chèn kích thước | 1 / 2 " |
Chèn độ dày | 0.187 " |
Số ISO | CNMG120412-NR4 WSM30 |
Phong cách gắn kết | Trục vít |
Số cạnh | 8 |
Bán kính mũi | 0.047 " |
Cào | Tiêu cực |
Góc cứu trợ | 0 Degrees |
Phong cách | CNMG |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.1 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.09 |
Chiều dài tàu (cm) | 9.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.99 |
Mã HS | 8209000030 |
Sản phẩm | Mô hình | Số ANSI | Máy cắt chip | Sơn phủ | Lớp | Bán kính mũi | Vật liệu phôi | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNMG120404-NF WSM20 | CNMG431-NF | NF | PVD | WSM20 | 0.016 " | Thép không gỉ, hợp kim nhiệt độ cao | €23.52 | ||
CNMG120408-NM5 WAK20 | CNMG432-NM5 | NM | CVD | WAK20 | 0.031 " | Bàn là | €25.11 | ||
CNMG120408-NR4 WSM20 | CNMG432-NR4 | NR | PVD | WSM20 | 0.031 " | Thép không gỉ, hợp kim nhiệt độ cao | €24.68 | ||
CNMG120412-NM4 WSM20 | CNMG433-NM4 | NM | PVD | WSM20 | 0.047 " | Thép không gỉ, hợp kim nhiệt độ cao | €22.29 | ||
CNMG120408-NM5 WAK30 | CNMG432-NM5 | NM | CVD | WAK30 | 0.031 " | - | €20.55 | ||
CNMG120408-NMS WSM10 | CNMG432-NMS | NMS | PVD | WSM10 | 0.031 " | - | €25.11 | ||
CNMG120408-NMS WSM20 | CNMG432-NMS | NMS | PVD | WSM20 | 0.031 " | - | €23.43 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.