vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS AH4033217-5/8 Solid Carbide End Mill 5/8 Inch Diameter 3 Flutes | AG2ZDZ 32PL55

WALTER TOOLS AH4033217-5/8 Máy nghiền cacbua rắn Đường kính 5/8 inch 3 me

Trong kho
Khoản mục: AG2ZDZ phần: AH4033217-5 / 8Tham chiếu chéo: 32PL55
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
€244.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCarbide End Mill
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúc kiểu MillSquare
Kết thúcTAZ tráng
LớpHiệu suất cao
Helix Angle45 Degrees
Chiều dài cắt1 21 / 64 "
Vật chấtCacbua
Phay Dia.5 / 8 "
Cổ Dia.5 / 8 "
Chiều dài cổ3.5 "
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể3.5 "
Chân Địa.5 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.22
Chiều cao tàu (cm)2.49
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.49
Mã HS8209000030

Chi tiết sản phẩm:

  • Đầu đơn / Đầu đôi (Đầu đơn)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểBán kính gócLoại thứ nguyênChân Địa.Helix AngleChiều dài cắtCổ Dia.Chiều dài cổGiá cả
CÔNG CỤ WALTER AH4034217-1/4 Máy nghiền cacbua nguyên khối Đường kính 1/4 inch Chiều dài 3 inch 4 sáo | AG2YPL 32PL58 AH4034217-1 / 43"-Inch phân số3 / 8 "50 Degrees13 / 32 "1 / 4 "3"€78.54
CÔNG CỤ WALTER AH4034217-3/4 Máy nghiền cacbua rắn 3/4 inch Đường kính 4 inch Chiều dài 4 sáo | AG2YPM 32PL59 AH4034217-3 / 44"-Inch phân số3 / 4 "50 Degrees1 7 / 32 "3 / 4 "4"€391.61
CÔNG CỤ WALTER AH4034217-3/8 Máy nghiền cacbua nguyên khối Đường kính 3/8 inch 4 sáo | AG2YPN 32PL60 AH4034217-3 / 83"-Inch phân số3 / 8 "50 Degrees39 / 64 "3 / 8 "3"€168.75
CÔNG CỤ WALTER AH4034217-5/16 Máy nghiền cacbua nguyên khối Đường kính 5/16 inch Chiều dài 3 inch 4 sáo | AG2YPP 32PL61 AH4034217-5 / 163"-Inch phân số3 / 8 "50 Degrees1 / 2 "5 / 16 "3"€138.22
CÔNG CỤ WALTER AH4033217-1/16 Máy nghiền cacbua nguyên khối Đường kính 1/16 inch Chiều dài 2 inch | AG2ZDP 32PL46 AH4033217-1 / 162"-Inch phân số1 / 4 "45 Degrees11 / 64 "1 / 16 "2"€93.99
CÔNG CỤ WALTER AH4033217-1/2 Máy nghiền cacbua nguyên khối Đường kính 1/2 inch Chiều dài 3-1/2 inch | AG2ZDQ 32PL47 AH4033217-1 / 23.5 "-Inch phân số1 / 2 "45 Degrees1 5 / 64 "1 / 2 "3.5 "€237.33
CÔNG CỤ WALTER AH4033217-1/4 Máy nghiền cacbua nguyên khối Đường kính 1/4 inch Đường kính 3 inch Chiều dài 3 sáo | AG2ZDR 32PL48 AH4033217-1 / 43"-Inch phân số3 / 8 "45 Degrees17 / 32 "1 / 4 "3"€93.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS AH4033217-5/8 Máy nghiền cacbua rắn Đường kính 5/8 inch 3 me
€244.84 /đơn vị