vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS ADMT120416L-F56 WKP35S Mảnh dao phay cacbua Admt120416lf56wkp35s | AD4YVY 44R620

WALTER TOOLS ADMT120416L-F56 WKP35S Dao phay cacbua Admt120416lf56wkp35s

Trong kho
Khoản mục: AD4YVY phần: ADMT120416L-F56 WKP35STham chiếu chéo: 44R620

Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€28.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhay chèn
Số ANSIADMT120416L-F56 WKP35S
Máy cắt chipF56
Sơn phủCVD
Hướng cắtCòn lại
LớpWKP35S
Vòng tròn nội tiếp0.331 "
Chèn vật liệuCacbua
Chèn hình dạngHình thoi
Chèn độ dày0.187 "
Phong cách gắn kếtTrục vít
Số cạnh2
Bán kính mũi0.063 "
Cào15 Degrees
Phong cáchTích cực
Vật liệu phôiThép, gang

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)0.28
Chiều dài tàu (cm)9.8
Chiều rộng tàu (cm)3.99
Mã HS8209000030
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBán kính mũiSố ANSIMáy cắt chipVật liệu phôiSơn phủHướng cắtLớpVòng tròn nội tiếpGiá cả
CÔNG CỤ WALTER ADGT0803PER-D51 WKP25S Mảnh dao phay cacbua Adgt0803perd51wkp25s | AD4YPP 44R274 ADGT0803PER-D51 WKP25S0.016 "ADGT0803PER-D51 WKP25SD51Gang, thépCVDĐúngWKP25S0.266 "€35.54
CÔNG CỤ WALTER ADGT0803PER-D51 WKP35S Mảnh dao phay cacbua Adgt0803perd51wkp35s | AD4YPQ 44R276 ADGT0803PER-D51 WKP35S0.016 "ADGT0803PER-D51 WKP35SD51Thép, gangCVDĐúngWKP35S0.266 "€35.54
CÔNG CỤ WALTER ADGT10T3PER-D67 WKP35S Mảnh dao phay cacbua Adgt10t3perd67wkp35s | AD4YPY 44R313 ADGT10T3PER-D67 WKP35S0.031 "ADGT10T3PER-D67 WKP35SD67Thép, gangCVDĐúngWKP35S0.285 "€37.51
CÔNG CỤ WALTER ADGT1204PER-D51 WKP25S Mảnh dao phay cacbua Adgt1204perd51wkp25s | AD4YQE 44R331 ADGT1204PER-D51 WKP25S0.031 "ADGT1204PER-D51 WKP25SD51Gang, thépCVDĐúngWKP25S0.331 "€38.25
CÔNG CỤ WALTER ADGT1204PER-D51 WKP35S Mảnh dao phay cacbua Adgt1204perd51wkp35s | AD4YQF 44R333 ADGT1204PER-D51 WKP35S0.031 "ADGT1204PER-D51 WKP35SD51Thép, gangCVDĐúngWKP35S0.331 "€38.25
CÔNG CỤ WALTER ADGT1204PER-D56 WKP25S Mảnh dao phay cacbua Adgt1204perd56wkp25s | AD4YQG 44R337 ADGT1204PER-D56 WKP25S0.031 "ADGT1204PER-D56 WKP25SD56Gang, thépCVDĐúngWKP25S0.331 "€38.25
CÔNG CỤ WALTER ADGT1204PER-D56 WKP35S Mảnh dao phay cacbua Adgt1204perd56wkp35s | AD4YQH 44R339 ADGT1204PER-D56 WKP35S0.031 "ADGT1204PER-D56 WKP35SD56Thép, gangCVDĐúngWKP35S0.331 "€41.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS ADMT120416L-F56 WKP35S Dao phay cacbua Admt120416lf56wkp35s
€28.72 /đơn vị