Walter Adgt1204per-f56 | Phay chèn | 35re19 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS ADGT1204PER-F56 ​​Mảnh dao phay | AH4YLZ 35RE19

WALTER TOOLS Hạt dao phay ADGT1204PER-F56

Trong kho
Khoản mục: AH4YLZ phần: ADGT1204PER-F56Tham chiếu chéo: 35RE19
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
€37.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhay chèn
Máy cắt chipF56
Sơn phủPVD
Hướng cắtTay Phải
LớpWSP45S
Chèn hình dạngSong song
Chèn kích thước1204
Chèn độ dày0.187 "
Số ISOADGT1204PER-F56
Góc nhìn15 Degrees
Phong cách gắn kếtĐinh ốc
Số cạnh2
Bán kính mũi0.031 "
Ứng dụng chínhTrung bình
CàoTích cực
Phong cáchADGT

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)1.1
Chiều dài tàu (cm)9.8
Chiều rộng tàu (cm)1.4
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Khả năng tương thích phôi: Không gỉ (M), Thép (P)
  • Khả năng tương thích với thép (P): Có
  • Khả năng tương thích không gỉ (M): Có
  • Khả năng tương thích của Gang (K): Không
  • Khả năng tương thích không chứa sắt (N): Không
  • Khả năng tương thích Super Alloy (S): Không
  • Khả năng tương thích Hardened (H): Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMáy cắt chipChèn kích thướcChèn độ dàyBán kính mũiGiá cả
WALTER TOOLS ADGT0803PER-D51 Mảnh dao phay | AH4YLJ 35RE05 ADGT0803PER-D51D5108030.132 "0.016 "€35.48
WALTER TOOLS ADGT0803PER-F56 ​​Mảnh dao phay | AH4YLL 35RE07 ADGT0803PER-F56F5608030.132 "0.016 "€35.48
WALTER TOOLS ADGT10T330R-D67 Mảnh dao phay | AH4YLN 35RE09 ADGT10T330R-D67D6710T3300.15 "0.118 "€37.41
WALTER TOOLS ADGT10T3PER-D67 Mảnh dao phay | AH4YLP 35RE10 ADGT10T3PER-D67D6710T30.15 "0.031 "€41.74
WALTER TOOLS ADGT10T3PER-G77 Mảnh dao phay | AH4YLQ 35RE11 ADGT10T3PER-G77G7710T30.15 "0.031 "€41.30
WALTER TOOLS ADGT120404R-F56 ​​Mảnh dao phay | AH4YLR 35RE12 ADGT120404R-F56F561204040.187 "0.016 "€36.71
WALTER TOOLS ADGT120416R-D67 Mảnh dao phay | AH4YLT 35RE13 ADGT120416R-D67D671204160.187 "0.063 "€38.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS Hạt dao phay ADGT1204PER-F56
€37.67 /đơn vị