Walter A7191tft-7.5 | Máy khoan Jobber 7.5mm 180 Carbide | 29ft80 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS A7191TFT-7.5 Máy khoan Jobber 7.5mm 180 Carbide | AF8QPP 29FT80

WALTER TOOLS A7191TFT-7.5 Máy khoan Jobber 7.5mm 180 cacbua

Trong kho
Khoản mục: AF8QPP phần: A7191TFT-7.5Tham chiếu chéo: 29FT80
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
€185.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.295 "
Loại thứ nguyênmetric
Kết thúcTFT - TiNAl
Chiều dài sáo28mm
LớpKẾ HOẠCH
Danh sách sốA7191
Vật chấtCacbua rắn
Chiều dài tổng thể79mm
Góc nhọn180 Degrees
Loại điểmTự định tâm
Chân Địa.8mm
Kích thước máy7.5mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8209000030

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChân Địa.Hướng cắtKết thúcChiều dài sáoLớpDanh sách sốChiều dài tổng thểGóc nhọnGiá cả
WALTER TOOLS A3486TIP-7.5 Máy khoan Jobber 7.5mm 130 Carbide | AF8PVZ 29FN42 A3486TIP-7.58mmTay PhảiMẸO - TiN79mmKẾ HOẠCHA3486117mm130 Degrees€501.10
WALTER TOOLS A3586TIP-7.5 Máy khoan Jobber 7.5mm 130 Carbide | AF8QEQ 29FN81 A3586TIP-7.58mmTay PhảiMẸO - TiN79mmKẾ HOẠCHA3586117mm130 Degrees€66.39
WALTER TOOLS A3687-7.5 Máy khoan Jobber 7.5mm 120 Carbide | AF8QFK 29FP01 A3687-7.58mmTay PhảiKhông tráng127mmKẾ HOẠCHA3687165mm120 Degrees€177.98
WALTER TOOLS A6181TFT-7.5 Máy khoan Jobber 7.5mm 150 Carbide | AF8QHX 29FP87 A6181TFT-7.58mmTay PhảiTFP - TiNAl41mmKẾ HOẠCHA618191mm150 Degrees€208.03
CÔNG CỤ WALTER F2481-7.5 Máy khoan Jobber 7.5mm Cacbua | AG6YZQ 49L715 F2481-7.55.5mmTay tráiKhông tráng16mmHiệu năng caoF2481100mm140 Degrees€309.74
CÔNG CỤ WALTER F2481TMS-7.5 Máy khoan Jobber 7.5mm cacbua | AG6ZCG 49L776 F2481TMS-7.55.5mmTay tráiTMS16mmHiệu năng caoF2481100mm140 Degrees€370.32
CÔNG CỤ WALTER F2482-7.5 Máy khoan Jobber 7.5mm cacbua | AG6ZEY 49L838 F2482-7.56.7mmTay PhảiKhông tráng16mmHiệu năng caoF2482100mm140 Degrees€280.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS A7191TFT-7.5 Máy khoan Jobber 7.5mm 180 cacbua
€185.40 /đơn vị