Walter A7191tft-5.8 | Máy khoan Jobber 5.8mm 180 Carbide | 29ft71 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS A7191TFT-5.8 Máy khoan Jobber 5.8mm 180 Carbide | AF8QPE 29FT71

WALTER TOOLS A7191TFT-5.8 Máy khoan Jobber 5.8mm 180 cacbua

Trong kho
Khoản mục: AF8QPE phần: A7191TFT-5.8Tham chiếu chéo: 29FT71
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
€158.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.228 "
Loại thứ nguyênmetric
Kết thúcTFT - TiNAl
Chiều dài sáo21mm
LớpKẾ HOẠCH
Danh sách sốA7191
Vật chấtCacbua rắn
Chiều dài tổng thể66mm
Góc nhọn180 Degrees
Loại điểmTự định tâm
Chân Địa.6mm
Kích thước máy5.8mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8209000030

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcChiều dài sáoDanh sách sốChiều dài tổng thểGóc nhọnGiá cả
WALTER TOOLS A3486TIP-5.8 Máy khoan Jobber 5.8mm 130 Carbide | AF8QDA 29FN35 A3486TIP-5.8MẸO - TiN63mmA3486101mm130 Degrees€434.02
WALTER TOOLS A3586TIP-5.8 Máy khoan Jobber 5.8mm 130 Carbide | AF8QEH 29FN74 A3586TIP-5.8MẸO - TiN63mmA3586101mm130 Degrees€55.28
WALTER TOOLS A6181TFT-5.8 Máy khoan Jobber 5.8mm 150 Carbide | AF8QHM 29FP78 A6181TFT-5.8TFP - TiNAl28mmA618182mm150 Degrees€174.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS A7191TFT-5.8 Máy khoan Jobber 5.8mm 180 cacbua
€158.42 /đơn vị