Walter A6994tfp-5/32in | Máy khoan làm mát Fed 3.969mm 140 cacbua | 29hy10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS A6994TFP-5/32IN Máy khoan làm mát Fed 3.969mm 140 Carbide | AF8XNT 29HY10

WALTER TOOLS A6994TFP-5/32IN Máy khoan Fed làm mát 3.969mm 140 cacbua

Trong kho
Khoản mục: AF8XNT phần: A6994TFP-5 / 32INTham chiếu chéo: 29HY10
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
€674.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.156 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcTFP - TiNAl
Chiều dài sáo133mm
LớpKẾ HOẠCH
Danh sách sốA3382
Vật chấtCacbua rắn
Chiều dài tổng thể174mm
Góc nhọn140 Degrees
Loại điểmTự định tâm
Chân Địa.6mm
Kích thước máy3.969mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8466100130

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânLoại thứ nguyênChiều dài sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Kích thước máyGiá cả
WALTER TOOLS A6994TFP-3 Máy khoan làm mát Fed 3 mm 140 cacbua | AF8XNN 29HY06 A6994TFP-30.118 "metric97mm140mm6mm3"€674.85
WALTER TOOLS A6994TFP-1/8IN Máy khoan làm mát Fed 3.175mm 140 Carbide | AF8XNP 29HY07 A6994TFP-1 / 8IN0.125 "Inch phân số133mm174mm6mm3.175mm€674.85
WALTER TOOLS A6994TFP-3.5 Máy khoan làm mát Fed 3.5 mm 140 cacbua | AF8XNQ 29HY08 A6994TFP-3.50.137 "metric133mm174mm6mm3.5mm€681.75
WALTER TOOLS A6994TFP-9/64IN Máy khoan làm mát Fed 3.572mm 140 Carbide | AF8XNR 29HY09 A6994TFP-9 / 64IN0.14 "Inch phân số133mm174mm6mm3.572mm€674.85
WALTER TOOLS A6994TFP-4 Máy khoan làm mát Fed 4mm 140 cacbua | AF8XNU 29HY11 A6994TFP-40.157 "metric133mm174mm6mm4mm€674.85
WALTER TOOLS A6994TFP-4.5 Máy khoan cấp nước làm mát 4.5mm 140 cacbua | AF8XNV 29HY12 A6994TFP-4.50.177 "metric169mm208mm6mm4.5mm€674.85
WALTER TOOLS A6994TFP-3/16IN Máy khoan làm mát Fed 4.763mm 140 Carbide | AF8XNW 29HY13 A6994TFP-3 / 16IN0.187 "Inch phân số169mm208mm6mm4.763mm€751.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS A6994TFP-5/32IN Máy khoan Fed làm mát 3.969mm 140 cacbua
€674.85 /đơn vị