WALTER TOOLS A6985TFP-1/8IN Máy khoan Fed làm mát 3.175mm 140 cacbua
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bit khoan Jobber |
Hướng cắt | Tay Phải |
Tương đương thập phân | 0.125 " |
Loại thứ nguyên | Inch phân số |
Kết thúc | TFP - TiNAl |
Chiều dài sáo | 133mm |
Lớp | KẾ HOẠCH |
Danh sách số | A3382 |
Vật chất | Cacbua rắn |
Chiều dài tổng thể | 174mm |
Góc nhọn | 140 Degrees |
Loại điểm | Tự định tâm |
Chân Địa. | 6mm |
Kích thước máy | 3.175mm |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.04 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.27 |
Chiều dài tàu (cm) | 19.05 |
Chiều rộng tàu (cm) | 1.27 |
Mã HS | 8466100130 |
Sản phẩm | Mô hình | Tương đương thập phân | Chiều dài sáo | Chiều dài tổng thể | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A6985TFP-3 / 16IN | 0.187 " | 169mm | 208mm | 4.763mm | - | RFQ
| |
A6985TFP-5 / 32IN | 0.156 " | 133mm | 174mm | 3.969mm | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.