Walter A6794tfp-7.4 | Máy khoan làm mát Fed 7.4mm 140 cacbua | 29hx94 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS A6794TFP-7.4 Máy khoan làm mát Fed 7.4mm 140 Carbide | AF8VRW 29HX94

WALTER TOOLS A6794TFP-7.4 Máy khoan Fed làm mát 7.4 mm 140 cacbua

Trong kho
Khoản mục: AF8VRW phần: A6794TFP-7.4Tham chiếu chéo: 29HX94
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
€594.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.291 "
Loại thứ nguyênmetric
Kết thúcTFP - TiNAl
Chiều dài sáo184mm
LớpKẾ HOẠCH
Danh sách sốA3382
Vật chấtCacbua rắn
Chiều dài tổng thể222mm
Góc nhọn140 Degrees
Loại điểmTự định tâm
Chân Địa.8mm
Kích thước máy7.4mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8466100130

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânLoại thứ nguyênChiều dài sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Kích thước máyGiá cả
WALTER TOOLS A6794TFP-6.8 Máy khoan cấp nước làm mát 6.8mm 140 cacbua | AF8VRT 29HX91 A6794TFP-6.80.267 "metric162mm200mm8mm6.8mm€573.76
WALTER TOOLS A6794TFP-7 Máy khoan làm mát Fed 7mm 140 cacbua | AF8VRU 29HX92 A6794TFP-70.275 "metric162mm200mm8mm7mm€632.38
WALTER TOOLS A6794TFP-9/32IN Máy khoan làm mát Fed 7.144mm 140 Carbide | AF8VRV 29HX93 A6794TFP-9 / 32IN0.281 "Inch phân số184mm222mm8mm7.144mm€573.76
WALTER TOOLS A6794TFP-7.5 Máy khoan làm mát Fed 7.5mm 140 Carbide | AF8VRX 29HX95 A6794TFP-7.50.295 "metric184mm222mm8mm7.5mm€573.76
WALTER TOOLS A6794TFP-3 Máy khoan làm mát Fed 3 mm 140 cacbua | AF8XML 29HX74 A6794TFP-30.118 "metric65mm107mm6mm3"€473.09
WALTER TOOLS A6794TFP-1/8IN Máy khoan làm mát Fed 3.175mm 140 Carbide | AF8XMM 29HX75 A6794TFP-1 / 8IN0.125 "Inch phân số92mm134 mm6mm3.175mm€473.54
WALTER TOOLS A6794TFP-3.5 Máy khoan cấp nước làm mát 3.5 mm 140 cacbua | AF8XMN 29HX76 A6794TFP-3.50.137 "metric92mm134 mm6mm3.5mm€473.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS A6794TFP-7.4 Máy khoan Fed làm mát 7.4 mm 140 cacbua
€594.92 /đơn vị