Walter A6493ttp-3.4 | Chiều dài mũi khoan Jobber, Kích thước mũi khoan 3.40 Mm, Chiều dài sáo 34 Mm, Chiều dài tổng thể 74 Mm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS A6493TTP-3.4 Jobber Length Drill Bit, 3.40 mm Drill Bit Size, 34 mm Flute Length, 74 mm Overall Length | CU8QJT 442V57

WALTER TOOLS A6493TTP-3.4 Mũi khoan có chiều dài Jobber, Kích thước mũi khoan 3.40 mm, Chiều dài sáo 34 mm, Chiều dài tổng thể 74 mm

Trong kho
Vật phẩm: CU8QJT Mẫu: A6493TTP-3.4Tham chiếu chéo: 442V57
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
€352.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChiều dài mũi khoan của Jobber

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
CÔNG CỤ WALTER DC160-16-03.175A1-WJ30EU Mũi khoan chiều dài công việc, Kích thước mũi khoan 1/8 inch, Chiều dài tổng thể 3 13/16 inch | CU8PER 60WH64 DC160-16-03.175A1-WJ30EU€434.25
WALTER TOOLS A6493TTP-10 Mũi khoan dài Jobber, Kích thước mũi khoan 10 mm, Chiều dài sáo 95 mm | CU8PFG 442V42 A6493TTP-10€512.69
WALTER TOOLS A6493TTP-11 Mũi khoan chiều dài Jobber, Kích thước mũi khoan 11 mm, Chiều dài me 114 mm | CU8PGH 442V45 A6493TTP-11€704.10
WALTER TOOLS A6493TTP-12 Mũi khoan chiều dài Jobber, Kích thước mũi khoan 12 mm, Chiều dài me 114 mm | CU8PKB 442V47 A6493TTP-12€652.35
WALTER TOOLS A6493TTP-13 Mũi khoan chiều dài Jobber, Kích thước mũi khoan 13 mm, Chiều dài me 133 mm | CU8PLT 442V49 A6493TTP-13€922.83
WALTER TOOLS A6493TTP-14 Mũi khoan chiều dài Jobber, Kích thước mũi khoan 14 mm, Chiều dài me 133 mm | CU8PNU 442V50 A6493TTP-14€947.00
WALTER TOOLS A6493TTP-15 Mũi khoan chiều dài Jobber, Kích thước mũi khoan 15 mm, Chiều dài sáo 152 mm | CU8PQE 442V51 A6493TTP-15€1,138.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS A6493TTP-3.4 Mũi khoan có chiều dài Jobber, Kích thước mũi khoan 3.40 mm, Chiều dài sáo 34 mm, Chiều dài tổng thể 74 mm
€352.63 /đơn vị