Walter A6489dpp-15 | Máy khoan làm mát Fed 15mm 140 cacbua | 29hw35 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS A6489DPP-15 Máy khoan làm mát Fed 15mm 140 cacbua | AF8VRG 29HW35

WALTER TOOLS A6489DPP-15 Máy khoan Fed làm mát 15mm 140 cacbua

Trong kho
Khoản mục: AF8VRG phần: A6489DPP-15Tham chiếu chéo: 29HW35
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
€1,065.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.59 "
Loại thứ nguyênmetric
Kết thúcDPP - TiAlN + AlCrN
Chiều dài sáo152mm
LớpKẾ HOẠCH
Danh sách sốA3382
Vật chấtCacbua rắn
Chiều dài tổng thể204mm
Góc nhọn140 Degrees
Loại điểmTự định tâm
Chân Địa.16mm
Kích thước máy15mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8466100130

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânLoại thứ nguyênChiều dài sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Kích thước máyGiá cả
WALTER TOOLS A6489DPP-15.5 Máy khoan làm mát Fed 15.5mm 140 cacbua | AF8VRH 29HW36 A6489DPP-15.50.61 "metric152mm204mm16mm15.5mm€1,063.69
WALTER TOOLS A6489DPP-5/8IN Máy khoan làm mát Fed 15.875mm 140 Carbide | AF8VRJ 29HW37 A6489DPP-5 / 8IN0.625 "Inch phân số152mm204mm16mm15.875mm€1,065.34
WALTER TOOLS A6489DPP-16 Máy khoan làm mát Fed 16mm 140 cacbua | AF8VRK 29HW38 A6489DPP-160.629 "metric152mm204mm16mm16mm€1,063.69
WALTER TOOLS A6489DPP-16.5 Máy khoan cấp nước làm mát 16.5mm 140 cacbua | AF8VRL 29HW39 A6489DPP-16.50.649 "metric171mm223mm18mm16.5mm€1,370.26
WALTER TOOLS A6489DPP-3 Máy khoan làm mát Fed 3 mm 140 cacbua | AF8XAQ 29HV11 A6489DPP-30.118 "metric34mm74mm6mm3"€317.91
WALTER TOOLS A6489DPP-3.1 Máy khoan cấp nước làm mát 3.1mm 140 cacbua | AF8XAR 29HV12 A6489DPP-3.10.122 "metric34mm74mm6mm3.1mm€321.65
WALTER TOOLS A6489DPP-1/8IN Máy khoan làm mát Fed 3.175mm 140 Carbide | AF8XAT 29HV13 A6489DPP-1 / 8IN0.125 "Inch phân số34mm74mm6mm3.175mm€322.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS A6489DPP-15 Máy khoan Fed làm mát 15mm 140 cacbua
€1,065.34 /đơn vị