Walter A6489amp-7/64in | Máy Khoan Jobber 7/64 In 140 Carbide | 29ft15 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS A6489AMP-7/64IN Máy khoan Jobber 7/64 In 140 Carbide | AF8QLU 29FT15

WALTER TOOLS Máy khoan Jobber A6489AMP-7/64IN 7/64 In 140 Carbide

Trong kho
Khoản mục: AF8QLU phần: A6489AMP-7 / 64INTham chiếu chéo: 29FT15
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
€240.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.109 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcAML - AlTiN
Chiều dài sáo1.25 "
LớpKẾ HOẠCH
Danh sách sốA6489
Vật chấtCacbua rắn
Chiều dài tổng thể2 51 / 64 "
Góc nhọn140 Degrees
Loại điểmTự định tâm
Chân Địa.1 / 8 "
Kích thước máy7 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8209000030

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài sáoDanh sách sốChiều dài tổng thểGiá cả
WALTER TOOLS A3389AML-7/64IN Máy khoan Jobber 7/64 In 140 Carbide | AF8QCQ 29FN26 A3389AML-7 / 64IN15 / 16 "A33892.437 "€195.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS Máy khoan Jobber A6489AMP-7/64IN 7/64 In 140 Carbide
€240.91 /đơn vị