Walter A6489amp-3/32in | Máy Khoan Jobber 3/32 In 140 Carbide | 29ft06 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS A6489AMP-3/32IN Máy khoan Jobber 3/32 In 140 Carbide | AF8QLK 29FT06

WALTER TOOLS Máy khoan Jobber A6489AMP-3/32IN 3/32 In 140 Carbide

Trong kho
Khoản mục: AF8QLK phần: A6489AMP-3 / 32INTham chiếu chéo: 29FT06

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€210.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.093 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcAML - AlTiN
Chiều dài sáo7 / 64 "
LớpKẾ HOẠCH
Danh sách sốA6489
Vật chấtCacbua rắn
Chiều dài tổng thể2 41 / 64 "
Góc nhọn140 Degrees
Loại điểmTự định tâm
Chân Địa.1 / 8 "
Kích thước máy3 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8209000030

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua (Có)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS Máy khoan Jobber A6489AMP-3/32IN 3/32 In 140 Carbide
€210.62 /đơn vị