Walter A6181tft-9/16in | Máy khoan Jobber 14.288mm 150 cacbua | 29fr09 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS A6181TFT-9/16IN Máy khoan Jobber 14.288mm 150 Carbide | AF8QJV 29FR09

WALTER TOOLS A6181TFT-9/16IN Máy khoan Jobber 14.288mm 150 cacbua

Trong kho
Khoản mục: AF8QJV phần: A6181TFT-9 / 16INTham chiếu chéo: 29FR09
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
€543.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.562 "
Loại thứ nguyênmetric
Kết thúcTFP - TiNAl
Chiều dài sáo65mm
LớpKẾ HOẠCH
Danh sách sốA6181
Vật chấtCacbua rắn
Chiều dài tổng thể133mm
Góc nhọn150 Degrees
Loại điểmTự định tâm
Chân Địa.16mm
Kích thước máy14.288mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8209000030

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGóc nhọnHướng cắtTương đương thập phânChân Địa.Kích thước máyKết thúcChiều dài sáoLớpGiá cả
WALTER TOOLS A3486TIP-5.2 Máy khoan Jobber 5.2mm 130 Carbide | AF8QCY 29FN33 A3486TIP-5.2130 DegreesTay Phải0.204 "6mm5.2mmMẸO - TiN63mmKẾ HOẠCH€434.02
WALTER TOOLS A3586TIP-5.1 Máy khoan Jobber 5.1mm 130 Carbide | AF8QEF 29FN71 A3586TIP-5.1130 DegreesTay Phải0.2 "6mm5.1mmMẸO - TiN63mmKẾ HOẠCH€55.28
WALTER TOOLS A6588TML-1 Máy khoan Jobber 1mm 140 Carbide | AF8QLZ 29FT20 A6588TML-1140 DegreesTay Phải0.039 "3mm1mmTML - TiNAl21mmKẾ HOẠCH€53.56
WALTER TOOLS K3879XPL-M6 Máy khoan Jobber 5mm 140 Carbide | AF8QRK 29FV46 K3879XPL-M6140 DegreesThuận tay phải0.196 "8mm5"XPL - AlCrN41mmKẾ HOẠCH€27.64
WALTER TOOLS K3879XPL-M8X1 Máy khoan Jobber 7mm 140 Carbide | AF8QRM 29FV48 K3879XPL-M8X1140 DegreesThuận tay phải0.275 "10mm7mmXPL - AlCrN47mmKẾ HOẠCH€32.13
WALTER TOOLS K3879XPL-M12 Máy khoan Jobber 10.2mm 140 Carbide | AF8QRQ 29FV51 K3879XPL-M12140 DegreesThuận tay phải0.401 "14mm10.2mmXPL - AlCrN60mmKẾ HOẠCH€57.41
CÔNG CỤ WALTER K3879XPL-M12X1.5 Máy khoan Jobber 10.5mm 140 cacbua | AF8QRR 29FV52 K3879XPL-M12X1.5140 DegreesThuận tay phải0.413 "14mm10.5mmXPL - AlCrN60mmKẾ HOẠCH€57.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS A6181TFT-9/16IN Máy khoan Jobber 14.288mm 150 cacbua
€543.41 /đơn vị