Walter A3586tip-8.5 | Máy khoan Jobber 8.5mm 130 Carbide | 29fn85 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS A3586TIP-8.5 Máy khoan Jobber 8.5mm 130 Carbide | AF8QEV 29FN85

WALTER TOOLS A3586TIP-8.5 Mũi khoan cacbua Jobber 8.5mm 130

Trong kho
Khoản mục: AF8QEV phần: A3586TIP-8.5Tham chiếu chéo: 29FN85
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
€647.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.334 "
Loại thứ nguyênmetric
Kết thúcMẸO - TiN
Chiều dài sáo91mm
LớpKẾ HOẠCH
Danh sách sốA3586
Vật chấtCacbua rắn
Chiều dài tổng thể133mm
Góc nhọn130 Degrees
Loại điểmTự định tâm
Chân Địa.10mm
Kích thước máy8.5mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8209000030

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChân Địa.Hướng cắtKết thúcChiều dài sáoLớpDanh sách sốChiều dài tổng thểGóc nhọnGiá cả
WALTER TOOLS A3486TIP-8.5 Máy khoan Jobber 8.5mm 130 Carbide | AF8QDG 29FN46 A3486TIP-8.510mmTay PhảiMẸO - TiN91mmKẾ HOẠCHA3486133mm130 Degrees€608.21
CÔNG CỤ WALTER A3687-8.5 Máy khoan Jobber 8.5mm 120 cacbua | AF8QFM 29FP03 A3687-8.510mmTay PhảiKhông tráng142mmKẾ HOẠCHA3687184mm120 Degrees€207.90
WALTER TOOLS A6181TFT-8.5 Máy khoan Jobber 8.5mm 150 Carbide | AF8QJB 29FP91 A6181TFT-8.510mmTay PhảiTFP - TiNAl47mmKẾ HOẠCHA6181103mm150 Degrees€270.82
WALTER TOOLS A7191TFT-8.5 Máy khoan Jobber 8.5mm 180 Carbide | AF8QPU 29FT84 A7191TFT-8.510mmTay PhảiTFT - TiNAl32mmKẾ HOẠCHA719189mm180 Degrees€213.66
WALTER TOOLS K3281TFT-8.5 Máy khoan Jobber 8.5mm 150 Carbide | AF8QQN 29FV16 K3281TFT-8.512mmTay PhảiTFT - TiNAl44mmKẾ HOẠCHK3281102mm150 Degrees€205.21
WALTER TOOLS K3899XPL-M10 Máy khoan Jobber 8.5mm 140 Carbide | AF8QTB 29FV61 K3899XPL-M1012mmTay PhảiXPL - AlCrN55mmKẾ HOẠCHK3899102mm140 Degrees€52.21
CÔNG CỤ WALTER F2481-8.5 Máy khoan Jobber 8.5mm cacbua | AG6YZZ 49L723 F2481-8.56.5mmTay tráiKhông tráng20mmHiệu năng caoF2481100mm140 Degrees€360.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS A3586TIP-8.5 Mũi khoan cacbua Jobber 8.5mm 130
€647.90 /đơn vị