Walter A3586tip-6.8 | Máy khoan Jobber 6.8mm 130 Carbide | 29fn79 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS A3586TIP-6.8 Máy khoan Jobber 6.8mm 130 Carbide | AF8QEN 29FN79

WALTER TOOLS A3586TIP-6.8 Mũi khoan cacbua Jobber 6.8mm 130

Trong kho
Khoản mục: AF8QEN phần: A3586TIP-6.8Tham chiếu chéo: 29FN79
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
€558.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.267 "
Loại thứ nguyênmetric
Kết thúcMẸO - TiN
Chiều dài sáo79mm
LớpKẾ HOẠCH
Danh sách sốA3586
Vật chấtCacbua rắn
Chiều dài tổng thể117mm
Góc nhọn130 Degrees
Loại điểmTự định tâm
Chân Địa.8mm
Kích thước máy6.8mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8209000030

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcChiều dài sáoLớpDanh sách sốChiều dài tổng thểGóc nhọnChân Địa.Giá cả
WALTER TOOLS A3486TIP-6.8 Máy khoan Jobber 6.8mm 130 Carbide | AF8QDF 29FN40 A3486TIP-6.8MẸO - TiN79mmKẾ HOẠCHA3486117mm130 Degrees8mm€521.12
CÔNG CỤ WALTER A3687-6.8 Máy khoan Jobber 6.8mm 120 cacbua | AF8QFH 29FN98 A3687-6.8Không tráng127mmKẾ HOẠCHA3687165mm120 Degrees8mm€177.98
WALTER TOOLS A6181TFT-6.8 Máy khoan Jobber 6.8mm 150 Carbide | AF8QHT 29FP83 A6181TFT-6.8TFP - TiNAl34mmKẾ HOẠCHA618191mm150 Degrees8mm€208.07
WALTER TOOLS A7191TFT-6.8 Máy khoan Jobber 6.8mm 180 Carbide | AF8QPK 29FT76 A7191TFT-6.8TFT - TiNAl25mmKẾ HOẠCHA719179mm180 Degrees8mm€194.55
WALTER TOOLS K3899XPL-M8 Máy khoan Jobber 6.8mm 140 Carbide | AF8QTA 29FV60 K3899XPL-M8XPL - AlCrN47mmKẾ HOẠCHK389989mm140 Degrees10mm€38.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS A3586TIP-6.8 Mũi khoan cacbua Jobber 6.8mm 130
€558.41 /đơn vị